WATTS LFF113-6RFP Αυτόματη βαλβίδα ελέγχου 3in φλάντζα x άρθρωση | AH6VYT 36JC08

WATTS LFF113-6RFP Αυτόματη Βαλβίδα Ελέγχου 3in Φλάντζα x Άρθρωση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH6VYT Μοντέλο: LFF113-6RFPΣταυρός: 36JC08

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€15,501.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑυτόματη βαλβίδα ελέγχου
Υλικό σώματοςΌλκιμος σίδηρος
ΕπένδυσηNSF Listed Fusion Bonded Epoxy επένδυση και επικάλυψη
Τύπος σύνδεσηςΦλάντζα x άρθρωση
Υλικό κάλυψηςΌλκιμος σίδηρος
Υλικό ελαστομερούςΜπόνα Ν
Μέγιστη. Ρυθμός συνεχούς ροής460 gpm
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.160 βαθμοί F
Μέγιστη. Διαλείπουσα ταχύτητα ροής570 gpm
Υλικό καρυδιώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Πίεση λειτουργίας250 psi
Μέγεθος σωλήνα3"
Μέγεθος θύρας1 / 2 "
Υλικό ελατηρίουΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό μίσχωνΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό επένδυσηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος βαλβίδαςΗλεκτρομαγνητική βαλβίδα προστασίας από πλημμύρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 40.3704
Ύψος πλοίου (cm)48.26
Μήκος πλοίου (cm)66.04
Πλάτος πλοίου (cm)58.42
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΠίεση λειτουργίαςΜέγεθος σωλήναΤιμή
WATTS LFF113-6RFP Αυτόματη βαλβίδα ελέγχου 2 σε σπείρωμα | AH6VYR 36JC07 LFF113-6RFPΣπείρωμα400 psi2"€15,124.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LFF113-6RFP Αυτόματη Βαλβίδα Ελέγχου 3in Φλάντζα x Άρθρωση
€15,501.01 /μονάδα