WATTS LFF113-6RFP Αυτόματη βαλβίδα ελέγχου 2 σε σπείρωμα | AH6VYR 36JC07

WATTS LFF113-6RFP Αυτόματη βαλβίδα ελέγχου 2 ιντσών με σπείρωμα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH6VYR Μοντέλο: LFF113-6RFPΣταυρός: 36JC07

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€15,124.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑυτόματη βαλβίδα ελέγχου
Υλικό σώματοςΌλκιμος σίδηρος
ΕπένδυσηNSF Listed Fusion Bonded Epoxy επένδυση και επικάλυψη
Τύπος σύνδεσηςΣπείρωμα
Υλικό κάλυψηςΌλκιμος σίδηρος
Υλικό ελαστομερούςΜπόνα Ν
Μέγιστη. Ρυθμός συνεχούς ροής208 gpm
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.160 βαθμοί F
Μέγιστη. Διαλείπουσα ταχύτητα ροής265 gpm
Υλικό καρυδιώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Πίεση λειτουργίας400 psi
Μέγεθος σωλήνα2"
Μέγεθος θύρας1 / 2 "
Υλικό ελατηρίουΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό μίσχωνΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό επένδυσηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος βαλβίδαςΗλεκτρομαγνητική βαλβίδα προστασίας από πλημμύρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.7728
Ύψος πλοίου (cm)46.99
Μήκος πλοίου (cm)59.69
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΠίεση λειτουργίαςΜέγεθος σωλήναΤιμή
WATTS LFF113-6RFP Αυτόματη βαλβίδα ελέγχου 3in φλάντζα x άρθρωση | AH6VYT 36JC08 LFF113-6RFPΦλάντζα x άρθρωση250 psi3"€15,501.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LFF113-6RFP Αυτόματη βαλβίδα ελέγχου 2 ιντσών με σπείρωμα
€15,124.91 /μονάδα