Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS LFB6400-LL 1 σφαιρική βαλβίδα 1/4, είσοδος 1 1/4 ίντσας, 450 μοίρες. F Max. Θερμ., 600 Psi | CC6UYP 0125214

WATTS LFB6400-LL 1 1/4 Ball Valve, 1 1/4 Inch Int, 450 Deg. F Max. Θερμ., 600 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CC6UYP Μοντέλο: LFB6400-LL 1 1/4Σταυρός: 0125214
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
€472.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
ΕνεργοποιητήςΟχι
ΣυναρμολογημένοΝαι
Υλικό μπάλας316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σώμα τελειώνειΧαλκί
Υλικό σώματοςΚράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδο
Τύπος ελέγχουΛαβή μοχλού κλειδώματος
Cv50 gpm
Σύνδεση εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εισόδου1 1 / 4 "
Τύπος νήματος εισόδουNPT
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
ΜόλυβδοςΑπών
Μέγιστη. Θερμ.450 μοίρες φά
Αρ. ΣειράLFB6400
Ελάχ. Θερμ.-55 μοίρες φά
Σύνδεση εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εξόδου1-1 / 4 "
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Τύπος θύραςΑρχικό
Υλικό καθίσματοςΕνισχυμένο άνθρακα / γυαλί PTFE Durafill
Υλικό άξονα316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος μίσχουΑπόδειξη απόσβεσης κατώτατου φορτίου
Ροπή200 ίντσες-λίβρες
Σχεδιασμός βαλβίδων2-κομμάτι
Υλικό πλυντηρίουΕνισχυμένο PTFE από γυαλί
WOG (PSI)600 Psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.47

Λεπτομέρειες:

Σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 1 1/4 ίντσας, 450 μοίρες. F Max. Θερμ., 600 Psi

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό άξοναΥλικό μπάλαςΤύπος ελέγχουΤύπος μίσχουΡοπήΜέγεθος εισόδουΜέγιστη. Θερμ.Ελάχ. Θερμ.Τιμή
WATTS LFB6400 1 σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 1 ίντσας, 450 μοίρες. F Max. Θερμ., 600 Psi | BT2ZRV 0123198 LFB6400 1316 από ανοξείδωτο ατσάλι316 από ανοξείδωτο ατσάλιΛαβή μοχλούΑπόδειξη απόσβεσης κατώτατου φορτίου150 ίντσες-λίβρες1"450 μοίρες φά-55 μοίρες φά€165.59
WATTS LFB6400 Σφαίρα 3/4, είσοδος 3/4 ιντσών, 450 μοίρες. F Max. Θερμ., 600 Psi | BY9JAK 0123196 LFB6400 3/4316 από ανοξείδωτο ατσάλι316 από ανοξείδωτο ατσάλιΛαβή μοχλούΑπόδειξη απόσβεσης κατώτατου φορτίου903 / 4 "450 βαθμοί F-55 βαθμοί F€114.53
WATTS LFB6400 1/4 σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 1/4 ίντσας, 450 μοίρες. F Max. Θερμ., 600 Psi | BY9WEN 0123190 LFB6400 1/4316 από ανοξείδωτο ατσάλι316 από ανοξείδωτο ατσάλιΛαβή μοχλούΑπόδειξη απόσβεσης κατώτατου φορτίου601 / 4 "450 βαθμοί F-55 βαθμοί F€87.99
WATTS LFB6400 Σφαίρα 3/8, είσοδος 3/8 ιντσών, 450 μοίρες. F Max. Θερμ., 600 Psi | BY9WEP 0123192 LFB6400 3/8316 από ανοξείδωτο ατσάλι316 από ανοξείδωτο ατσάλιΛαβή μοχλούΑπόδειξη απόσβεσης κατώτατου φορτίου603 / 8 "450 βαθμοί F-55 βαθμοί F€87.99
WATTS LFB6400 1/2 σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 1/2 ίντσας, 450 μοίρες. F Max. Θερμ., 600 Psi | BY9WEQ 0123194 LFB6400 1/2316 από ανοξείδωτο ατσάλι316 από ανοξείδωτο ατσάλιΛαβή μοχλούΑπόδειξη απόσβεσης κατώτατου φορτίου601 / 2 "450 βαθμοί F-55 βαθμοί F€87.99
WATTS LFB6400 1 1/2 σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 1 1/2 ίντσας, 450 μοίρες. F Max. Θερμ., 600 Psi | BY9WER 0123202 LFB6400 1 1/2316 από ανοξείδωτο ατσάλι316 από ανοξείδωτο ατσάλιΛαβή μοχλούΑπόδειξη απόσβεσης κατώτατου φορτίου2501-1 / 2 "450 βαθμοί F-55 βαθμοί F€290.16
WATTS LFB6400 2 σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 2 ιντσών, 450 μοίρες. F Max. Θερμ., 600 Psi | BY9WET 0123204 LFB6400 2316 από ανοξείδωτο ατσάλι316 από ανοξείδωτο ατσάλιΛαβή μοχλούΑπόδειξη απόσβεσης κατώτατου φορτίου3202"450 βαθμοί F-55 βαθμοί F€457.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LFB6400-LL 1 1/4 Ball Valve, 1 1/4 Inch Int, 450 Deg. F Max. Θερμ., 600 Psi
€472.46 /μονάδα