Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFBFST20 Gfci Receptacle, 20A 125V, 2-Pole 3-Wire Ground, Brown | AH8ZZR 39EA30

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή GFBFST20 Gfci, 20A 125V, γείωση 2 πόλων 3 καλωδίων, καφέ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8ZZR Μοντέλο: GFBFST20Σταυρός: 39EA30

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€51.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο GFCI
Ενισχυτές20
Περιβάλλον εφαρμογήΕμπορικά περιβάλλοντα
ΧρώμαΚαστανό
Current RatingΗ 20
HP1.0
Τοποθέτηση ΤύποςΞεπλύνετε
Διαμόρφωση βύσματος NEMAΧωρίς διαμόρφωση
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων3
Τύπος εξόδουΑνέκφραστο πρόσωπο
Ένδειξη λειτουργίαςΟχι
Επαναφορά τύπουΑυτόματο
Καταστολή υπερτάσεωνΟχι
ΧαρακτηριστικάGFCI
Τάση125 VAC
Τάση τάσης125 V
Αντοχή στις καιρικές συνθήκεςΟχι
Μέθοδος καλωδίωσηςΠίσω και πλάγια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)8.38
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Συσκευές προστασίας ισχύος, αυτοέλεγχος

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιαμόρφωση NEMAΕνισχυτέςΠεριβάλλον εφαρμογήΔιαμόρφωση βύσματος NEMAΑξιολόγηση NEMAΤύπος εξόδουΈνδειξη λειτουργίαςΕπαναφορά τύπουΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFR5262SGBK Gfci Duplex 15a 125v Μαύρο | AF7LEM 21VK82 GFR5262SGBK5-15R15Βιομηχανικά περιβάλλοντα--διπλόςΝαιΕπαναφορά μετά το ταξίδι€233.65
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFR5262SGGY Gfci Receptacle, Self Test, 15A 125V, 5-15R, Γκρι | AF7LEN 21VK83 GFR5262SGGY5-15R15--5-15Rδιπλός-Επαναφορά μετά το ταξίδι€272.53
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFR5262SGI Gfci Duplex 15a 125v Ελεφαντοστού | AF7LEP 21VK84 GFR5262SGI5-15R15Βιομηχανικά περιβάλλοντα--διπλόςΝαιΕπαναφορά μετά το ταξίδι€282.10
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFR5262SGW Gfci Duplex 15a 125v Λευκό | AF7LER 21VK86 GFR5262SGW5-15R15Βιομηχανικά περιβάλλοντα--διπλόςΝαιΕπαναφορά μετά το ταξίδι€238.63
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFR5362SG Gfci Duplex 20a 125v Καφέ | AF7LET 21VK87 GFR5362SG5-20R20Βιομηχανικά περιβάλλοντα--διπλόςΝαιΕπαναφορά μετά το ταξίδι€227.81
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFR5362SGGY Gfci Duplex 20a 125v Γκρι | AF7LEV 21VK89 GFR5362SGGY5-20R20Βιομηχανικά περιβάλλοντα--διπλόςΝαιΕπαναφορά μετά το ταξίδι€239.98
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFR5362SGI Gfci Duplex 20a 125v Ελεφαντοστού | AF7LEW 21VK90 GFR5362SGI5-20R20Βιομηχανικά περιβάλλοντα--διπλόςΝαιΕπαναφορά μετά το ταξίδι€302.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή GFBFST20 Gfci, 20A 125V, γείωση 2 πόλων 3 καλωδίων, καφέ
€51.62 /μονάδα