Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS LFB6400 2 σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 2 ιντσών, 450 μοίρες. F Max. Θερμ., 600 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BY9WET Μοντέλο: LFB6400 2Σταυρός: 0123204

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€457.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
ΕνεργοποιητήςΟχι
ΣυναρμολογημένοΝαι
Υλικό μπάλας316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σώμα τελειώνειΧαλκί
Υλικό σώματοςΚράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδο
Τύπος ελέγχουΛαβή μοχλού
Μέγεθος εισόδου2"
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
ΜόλυβδοςΑπών
Μέγιστη. Θερμ.450 βαθμοί F
Αρ. ΣειράLFB6400
Ελάχ. Θερμ.-55 βαθμοί F
Μέγεθος εξόδου2"
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Τύπος θύραςΑρχικό
Υλικό καθίσματοςΕνισχυμένο άνθρακα / γυαλί PTFE Durafill
Υλικό άξονα316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος μίσχουΑπόδειξη απόσβεσης κατώτατου φορτίου
Ροπή320
Σχεδιασμός βαλβίδων2-κομμάτι
Υλικό πλυντηρίουΕνισχυμένο PTFE από γυαλί
WOG (PSI)600 Psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.015

Λεπτομέρειες:

Σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 2 ίντσας, 450 μοίρες. F Max. Θερμ., 600 Psi

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό άξοναΥλικό μπάλαςΤύπος ελέγχουΤύπος μίσχουΡοπήΜέγεθος εισόδουΜέγιστη. Θερμ.Ελάχ. Θερμ.Τιμή
WATTS LFB6400 1 σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 1 ίντσας, 450 μοίρες. F Max. Θερμ., 600 Psi | BT2ZRV 0123198 LFB6400 1316 από ανοξείδωτο ατσάλι316 από ανοξείδωτο ατσάλιΛαβή μοχλούΑπόδειξη απόσβεσης κατώτατου φορτίου150 ίντσες-λίβρες1"450 μοίρες φά-55 μοίρες φά€165.59
WATTS LFB6400 Σφαίρα 3/4, είσοδος 3/4 ιντσών, 450 μοίρες. F Max. Θερμ., 600 Psi | BY9JAK 0123196 LFB6400 3/4316 από ανοξείδωτο ατσάλι316 από ανοξείδωτο ατσάλιΛαβή μοχλούΑπόδειξη απόσβεσης κατώτατου φορτίου903 / 4 "450 βαθμοί F-55 βαθμοί F€114.53
WATTS LFB6400 1/4 σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 1/4 ίντσας, 450 μοίρες. F Max. Θερμ., 600 Psi | BY9WEN 0123190 LFB6400 1/4316 από ανοξείδωτο ατσάλι316 από ανοξείδωτο ατσάλιΛαβή μοχλούΑπόδειξη απόσβεσης κατώτατου φορτίου601 / 4 "450 βαθμοί F-55 βαθμοί F€87.99
WATTS LFB6400 Σφαίρα 3/8, είσοδος 3/8 ιντσών, 450 μοίρες. F Max. Θερμ., 600 Psi | BY9WEP 0123192 LFB6400 3/8316 από ανοξείδωτο ατσάλι316 από ανοξείδωτο ατσάλιΛαβή μοχλούΑπόδειξη απόσβεσης κατώτατου φορτίου603 / 8 "450 βαθμοί F-55 βαθμοί F€87.99
WATTS LFB6400 1/2 σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 1/2 ίντσας, 450 μοίρες. F Max. Θερμ., 600 Psi | BY9WEQ 0123194 LFB6400 1/2316 από ανοξείδωτο ατσάλι316 από ανοξείδωτο ατσάλιΛαβή μοχλούΑπόδειξη απόσβεσης κατώτατου φορτίου601 / 2 "450 βαθμοί F-55 βαθμοί F€87.99
WATTS LFB6400 1 1/2 σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 1 1/2 ίντσας, 450 μοίρες. F Max. Θερμ., 600 Psi | BY9WER 0123202 LFB6400 1 1/2316 από ανοξείδωτο ατσάλι316 από ανοξείδωτο ατσάλιΛαβή μοχλούΑπόδειξη απόσβεσης κατώτατου φορτίου2501-1 / 2 "450 βαθμοί F-55 βαθμοί F€290.16
WATTS LFB6400 3 σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 3 ιντσών, 450 μοίρες. F Max. Θερμ., 400 Psi | BY9WEU 0123208 LFB6400 3316 από ανοξείδωτο ατσάλι316 από ανοξείδωτο ατσάλιΛαβή μοχλούΑπόδειξη απόσβεσης κατώτατου φορτίου6003"450 βαθμοί F-55 βαθμοί F€2,099.10
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LFB6400 2 σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 2 ιντσών, 450 μοίρες. F Max. Θερμ., 600 Psi
€457.40 /μονάδα