GENERAL ELECTRIC TEC36100 Διακόπτης κυκλώματος, Τροφοδοσία, 100 A, 600 VAC, 3 P | AG8VPY

GENERAL ELECTRIC Διακόπτης κυκλώματος TEC36100, τροφοδοσία-έως, 100 A, 600 VAC, 3 Σελ

Στοιχείο: AG8VPY Μοντέλο: TEC36100
€5,901.69 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Αξιολόγηση AIC10kAIC @ 480V
Ενισχυτές100A
Τύπος πλαισίουΣΕΚ
Αριθμός Πολωνών3
Τάση600V
Τύπος τάσηςAC

Λεπτομέρειες:

    • Χυτό αυτόματο διακόπτη, σε σχέδιο τροφοδοσίας, για χρήση με προστατευτικά κυκλώματος κινητήρα Mag-Break MCP. κατάλληλο για εφαρμογές αντίστροφης τροφοδοσίας
    • Μια ρυθμιζόμενη μαγνητική μονάδα απενεργοποίησης με λειτουργία στιγμιαίου περιορισμού ρεύματος εντός της περιοχής 300 - 1300 A
    • Ακροδέκτες γραμμής και φόρτωσης για τη σύνδεση πολλών τμημάτων του πίνακα
    • Η CSA εγκρίθηκε και η λίστα UL

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤιμή
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ TEC36003 Διακόπτης τροφοδοσίας μέσω 3 Amp 600vac 3p 10kaic @ 480v | AG8VPU TEC360033A€1,475.38
RFQ
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ TEC36007 Διακόπτης τροφοδοσίας μέσω 7 Amp 600vac 3p 10kaic @ 480v | AG8VPV TEC360077A-
RFQ
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ TEC36015 Διακόπτης τροφοδοσίας 15 Amp 600vac 3p 10kaic @ 480v | AG8VPW TEC3601515A€2,422.34
RFQ
GENERAL ELECTRIC TEC36030 Διακόπτης κυκλώματος, Τροφοδοσία, 30 A, 600 VAC | AG8VPX TEC3603030A-
RFQ
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ TEC36125 Διακόπτης τροφοδοσίας-100 Amp 600vac 3p 10kaic @ 480v | AG8VPZ TEC36125100A-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAL ELECTRIC Διακόπτης κυκλώματος TEC36100, τροφοδοσία-έως, 100 A, 600 VAC, 3 Σελ
€5,901.69 /μονάδα