Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS LFB6080G2-SS 1 σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 1 ίντσας, 400 μοίρες. F Max. Θερμ., 600 Psi | CA8HLM 0450119

WATTS LFB6080G2-SS 1 σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 1 ίντσας, 400 μοίρες. F Max. Θερμ., 600 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CA8HLM Μοντέλο: LFB6080G2-SS 1Σταυρός: 0450119

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€118.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
ΕνεργοποιητήςΟχι
ΣυναρμολογημένοΝαι
Υλικό μπάλας316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σώμα τελειώνειΧαλκί
Υλικό σώματοςΧαλκί
Τύπος ελέγχουΛαβή μοχλού
Σύνδεση εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εισόδου1"
Τύπος νήματος εισόδουNPT
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
ΜόλυβδοςΑπών
Μέγιστη. Θερμ.400 μοίρες φά
Αρ. ΣειράLFB6080G2-SS
Σύνδεση εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εξόδου1"
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Τύπος θύραςΠλήρης
Υλικό καθίσματοςΠαρθένο PTFE
Υλικό άξονα316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
ΧαρακτηριστικάΕργαλειοθήκη
Σχεδιασμός βαλβίδων2-κομμάτι
Υλικό πλυντηρίουΠαρθένο PTFE
WOG (PSI)600 Psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.639

Λεπτομέρειες:

Σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 1 ίντσας, 400 μοίρες. F Max. Θερμ., 600 Psi

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑρ. ΣειράΣυναρμολογημένοΥλικό μπάλαςΕλάχ. Θερμ.Σύνδεση εξόδουΜέγεθος εξόδουΤύπος εξόδουΥλικό καθίσματοςΤιμή
WATTS LFB6080G2 1 σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 1 ίντσας, 400 μοίρες. F Max. Θερμ., 600 Psi | BY4CKY 0450104 LFB6080G2 1LFB6080G2ΝαιΟρείχαλκος-Γυναίκα με σπείρωμα1"Γυναίκα με σπείρωμαΠαρθένο PTFE€61.38
WATTS LFB6080G2 1/4 Ball Valve, Electrical Rating 1/4V, 400 Deg. F Max. Θερμ., 600 Psi | BY6QZJ 0450100 LFB6080G2 1/4LFB6080G2ΟχιΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος-Γυναίκα με σπείρωμα1 / 4 "Γυναίκα με σπείρωμαΠαρθένο PTFE€28.92
WATTS LFB6081G2 Σφαίρα 3/4, είσοδος 3/4 ιντσών, 600 Psi | BY6QZY 0450110 LFB6081G2 3/4LFB6080G2ΟχιΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος-40 βαθμοί F-3 / 4 "ΡευματοδότηςΠαρθένο PTFE€40.93
WATTS LFB6081G2 3/8 Ball Valve, είσοδος 3/8 ιντσών, 600 Psi | BY6TVA 0450108 LFB6081G2 3/8LFB6080G2ΟχιΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος-40 μοίρες φάΡευματοδότης3 / 8 "ΡευματοδότηςΠαρθένο PTFE€33.77
WATTS LFB6080G2-SS Σφαίρα 3/4, είσοδος 3/4 ιντσών, 400 μοίρες. F Max. Θερμ., 600 Psi | BY6TVB 0450118 LFB6080G2-SS 3/4LFB6080G2-SSΝαι316 από ανοξείδωτο ατσάλι--3 / 4 "Γυναίκα με σπείρωμαΠαρθένο PTFE€97.80
WATTS LFB6081G2 1 1/4 Ball Valve, 1 1/4 Inch Inlet, 600 Psi | BY6TVC 0450112 LFB6081G2 1 1/4LFB6080G2ΟχιΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος-40 μοίρες φάΡευματοδότης1-1 / 4 "ΡευματοδότηςΠαρθένο PTFE€96.87
WATTS LFB6080G2-SS 3/8 Σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 3/8 ιντσών, 400 μοίρες. F Max. Θερμ., 600 Psi | BY6TVD 0450116 LFB6080G2-SS 3/8LFB6080G2-SSΝαι316 από ανοξείδωτο ατσάλι-Γυναίκα με σπείρωμα3 / 8 "Γυναίκα με σπείρωμαΠαρθένο PTFE€52.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LFB6080G2-SS 1 σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 1 ίντσας, 400 μοίρες. F Max. Θερμ., 600 Psi
€118.61 /μονάδα