Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS LFB6000M2 1 1/2 Ball Valve, 1 1/2 Inch Int, 450 Deg. F Max. Θερμ., 600 Psi | CC8QNU 0555190

WATTS LFB6000M2 1 1/2 Ball Valve, 1 1/2 Inch Int, 450 Deg. F Max. Θερμ., 600 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CC8QNU Μοντέλο: LFB6000M2 1 1/2Σταυρός: 0555190

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€233.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
ΕνεργοποιητήςΝαι
ΣυναρμολογημένοΟχι
Υλικό μπάλαςΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος
Σώμα τελειώνειΧαλκί
Υλικό σώματοςΧαλκί
Τύπος ελέγχουΛαβή μοχλού
Μέγεθος εισόδου1-1 / 2 "
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
ΜόλυβδοςΑπών
Μέγιστη. Θερμ.450 βαθμοί F
Αρ. ΣειράLFB6000
Μέγεθος εξόδου1-1 / 2 "
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Τύπος θύραςΑρχικό
Υλικό καθίσματοςΝτουραφίλ
Υλικό άξοναΟρείχαλκος
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
Ροπή200
Σχεδιασμός βαλβίδων2-κομμάτι
Υλικό πλυντηρίουΕνισχυμένο PTFE από γυαλί
WOG (PSI)600 Psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.5188

Λεπτομέρειες:

Σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 1 1/2 ίντσας, 450 μοίρες. F Max. Θερμ., 600 Psi

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό μπάλαςΥλικό σώματοςΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουΡοπήΤιμή
WATTS LFB6000 2 1/2 Ball Valve, 2 1/2 Inch Int, 450 Deg. F Max. Θερμ., 600 Psi | BY9XCA 0555192 LFB6000 2 1/2ΟρείχαλκοςΟρείχαλκος2-1 / 2 "2-1 / 2 "500€1,052.42
RFQ
WATTS LFB6000 4 σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 4 ιντσών, 450 μοίρες. F Max. Θερμ., 400 Psi | BY9XCB 0555194 LFB6000 4Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΧαλκί4"4"800€2,506.56
RFQ
WATTS LFB6000 3 σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 3 ιντσών, 450 μοίρες. F Max. Θερμ., 600 Psi | BZ2XVE 0555193 LFB6000 3Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΧαλκί3"3"600€1,438.77
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LFB6000M2 1 1/2 Ball Valve, 1 1/2 Inch Int, 450 Deg. F Max. Θερμ., 600 Psi
€233.10 /μονάδα