Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS LF7RU4-2 1 X 1 Residential Dual Check Valve, Inline, 1 Inch Size, Brass | CA3XTR 0072223

WATTS LF7RU4-2 1 X 1 Residential Dual Check Valve, Inline, Μέγεθος 1 ιντσών, ορείχαλκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CA3XTR Μοντέλο: LF7RU4-2 1 X 1Σταυρός: 0072223

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€149.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιπλή βαλβίδα ελέγχου
Τύπος αποτροπής αντίστροφης ροήςΔιπλός έλεγχος
Σώμα τελειώνειΧαλκί
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο
Μοτίβο σώματοςΣτη γραμμή
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Υλικό δίσκουΣαντοπρένη
ΣυναρμολόγησηΟχι
Σύνδεση εισόδουΈνωση γυναικών με σπείρωμα
Μέγεθος εισόδου1"
Τύπος νήματος εισόδουNPT
Τύπος εισόδουΈνωση γυναικών με σπείρωμα
Μέγιστη. Θερμ.180 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση175 PSI
Τύπος μετρητήΧωρίς μετρητή
Αρ. ΣειράLF7R
Ελάχ. Θερμ.33 μοίρες φά
ΕπιχείρησηΣυνεχής
Σύνδεση εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εξόδου1"
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Υλικό καθίσματοςEPDM
ΣουρωτήριΟχι
Τύπος νημάτωνNPT
Τύπος βαλβίδαςΧωρίς βαλβίδα διακοπής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3456

Λεπτομέρειες:

Διπλή βαλβίδα αντεπιστροφής κατοικίας, εν σειρά, μέγεθος 1 ίντσας, ορείχαλκος

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Εργασιακή πίεσηΜοτίβο σώματοςΤύπος σώματοςΕλάχ. Θερμ.Σύνδεση εξόδουΜέγεθος εξόδουΤύπος εξόδουΤύπος νημάτωνΤιμή
WATTS LF7R10-U2 1 X 3/4 Residential Dual Check Valve, Inline, 1 Inch Size, Brass | CA3XTE 0072207 LF7R10-U2 1 x 3/410.3 Μπαρ-Στη γραμμή33 βαθμοί F-3 / 4 "Γυναίκα με σπείρωμαMTSF€111.34
WATTS LF7RU2-U2 1/2 X 1/2 Residential Dual Check Valve, Inline, 1/2 Inch Size, Brass | CA3XTG 0072206 LF7RU2-U2 1/2 X 1/210.3 Μπαρ-Στη γραμμή33 βαθμοί F-1 / 2 "Ένωση γυναικών με σπείρωμαNPT€112.46
WATTS LF7R10-U3 1 X 3/4 Residential Dual Check Valve, Inline, 1 Inch Size, Brass | CA3XTH 0072208 LF7R10-U3 1 x 3/410.3 Μπαρ-Στη γραμμή33 βαθμοί F-3 / 4 "Αρσενικό σπείρωμαMTSF€132.80
WATTS LF7RU4-5 1 X 1 Residential Dual Check Valve, Inline, 1 Inch Size, Brass | CA3XTJ 0072209 LF7RU4-5 1 x 1150 psiΣτη γραμμήΣτη γραμμή33 μοίρες φάΑρσενικό σπείρωμα1"Αρσενικό σπείρωμαNHM€113.95
WATTS LF7RU2-2 1/2 X 3/4 Residential Dual Check Valve, Inline, 1/2 Inch Size, Brass | CA3XTK 0072211 LF7RU2-2 1/2 X 3/412.1 Μπαρ-Στη γραμμή33 βαθμοί F-3 / 4 "Γυναίκα με σπείρωμαNPT€108.02
WATTS LF7RU2-2 3/4 X 1 Residential Dual Check Valve, Inline, Μέγεθος 3/4 Inch, Brass | CA3XTL 0072212 LF7RU2-2 3/4 x 112.1 Μπαρ-Στη γραμμή33 βαθμοί F-1"Γυναίκα με σπείρωμαNPT€117.26
WATTS LF7R10-U2 1 X 1 Residential Dual Check Valve, Inline, 1 Inch Size, Brass | CA3XTM 0072214 LF7R10-U2 1 x 1150 psiΣτη γραμμήΣτη γραμμή33 μοίρες φάΓυναίκα με σπείρωμα1"Γυναίκα με σπείρωμαMTSF€100.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LF7RU4-2 1 X 1 Residential Dual Check Valve, Inline, Μέγεθος 1 ιντσών, ορείχαλκος
€149.84 /μονάδα