Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS LF7RU2-2 3/4 X 1 Residential Dual Check Valve, Inline, Μέγεθος 3/4 Inch, Brass | CA3XTL 0072212

WATTS LF7RU2-2 3/4 X 1 Residential Dual Check Valve, Inline, Μέγεθος 3/4 Inch, Brass

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CA3XTL Μοντέλο: LF7RU2-2 3/4 X 1Σταυρός: 0072212

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€117.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιπλή βαλβίδα ελέγχου
Σώμα τελειώνειΧαλκί
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Υλικό δίσκουΣαντοπρένη
ΣυναρμολόγησηΟχι
Μέγεθος εισόδου3 / 4 "
Τύπος εισόδουΈνωση γυναικών με σπείρωμα
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση12.1 Μπαρ
Τύπος μετρητήΧωρίς μετρητή
Αρ. ΣειράLF7R
Ελάχ. Θερμ.33 βαθμοί F
ΕπιχείρησηΣυνεχής
Μέγεθος εξόδου1"
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Υλικό καθίσματοςEPDM
ΣουρωτήριΟχι
Τύπος νημάτωνNPT
Τύπος βαλβίδαςΧωρίς βαλβίδα διακοπής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3411

Λεπτομέρειες:

Διπλή βαλβίδα αντεπιστροφής κατοικίας, εν σειρά, μέγεθος 3/4 ίντσας, ορείχαλκος

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Εργασιακή πίεσηΜοτίβο σώματοςΤύπος σώματοςΕλάχ. Θερμ.Σύνδεση εξόδουΜέγεθος εξόδουΤύπος εξόδουΤύπος νημάτωνΤιμή
WATTS LF7R10-U2 1 X 3/4 Residential Dual Check Valve, Inline, 1 Inch Size, Brass | CA3XTE 0072207 LF7R10-U2 1 x 3/410.3 Μπαρ-Στη γραμμή33 βαθμοί F-3 / 4 "Γυναίκα με σπείρωμαMTSF€111.34
WATTS LF7RU2-U2 1/2 X 1/2 Residential Dual Check Valve, Inline, 1/2 Inch Size, Brass | CA3XTG 0072206 LF7RU2-U2 1/2 X 1/210.3 Μπαρ-Στη γραμμή33 βαθμοί F-1 / 2 "Ένωση γυναικών με σπείρωμαNPT€112.46
WATTS LF7R10-U3 1 X 3/4 Residential Dual Check Valve, Inline, 1 Inch Size, Brass | CA3XTH 0072208 LF7R10-U3 1 x 3/410.3 Μπαρ-Στη γραμμή33 βαθμοί F-3 / 4 "Αρσενικό σπείρωμαMTSF€132.80
WATTS LF7RU4-5 1 X 1 Residential Dual Check Valve, Inline, 1 Inch Size, Brass | CA3XTJ 0072209 LF7RU4-5 1 x 1150 psiΣτη γραμμήΣτη γραμμή33 μοίρες φάΑρσενικό σπείρωμα1"Αρσενικό σπείρωμαNHM€113.95
WATTS LF7RU2-2 1/2 X 3/4 Residential Dual Check Valve, Inline, 1/2 Inch Size, Brass | CA3XTK 0072211 LF7RU2-2 1/2 X 3/412.1 Μπαρ-Στη γραμμή33 βαθμοί F-3 / 4 "Γυναίκα με σπείρωμαNPT€108.02
WATTS LF7R10-U2 1 X 1 Residential Dual Check Valve, Inline, 1 Inch Size, Brass | CA3XTM 0072214 LF7R10-U2 1 x 1150 psiΣτη γραμμήΣτη γραμμή33 μοίρες φάΓυναίκα με σπείρωμα1"Γυναίκα με σπείρωμαMTSF€100.99
WATTS LF7RU2-3 3/4 X 3/4 Residential Dual Check Valve, Inline, 3/4 Inch Size, Brass | CA3XTN 0072220 LF7RU2-3 3/4 X 3/412.1 Μπαρ-Στη γραμμή33 βαθμοί F-3 / 4 "Αρσενικό σπείρωμαNPT€103.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LF7RU2-2 3/4 X 1 Residential Dual Check Valve, Inline, Μέγεθος 3/4 Inch, Brass
€117.26 /μονάδα