Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS LF601S 3/4 Αθόρυβη βαλβίδα ελέγχου, ευθεία, 400 Psi, είσοδος 3/4 ιντσών, ορείχαλκος | BY9XBX 0555182

WATTS LF601S 3/4 Αθόρυβη βαλβίδα ελέγχου, ευθεία, 400 Psi, είσοδος 3/4 ίντσας, ορείχαλκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BY9XBX Μοντέλο: LF601S 3/4Σταυρός: 0555182

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€175.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Τύπος σώματοςΕτερόφυλη
Υλικό δίσκουViton
Τύπος δίσκουΚωνικός
Μέγεθος εισόδου3 / 4 "
Τύπος εισόδουΡευματοδότης
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.38 βαθμός Γ
Αρ. ΣειράLF601
Ελάχ. Θερμ.-20 βαθμοί F
Μέγεθος εξόδου3 / 4 "
Τύπος εξόδουΡευματοδότης
Βαθμός πίεσης27.6 Bar σε 38 βαθμούς C Bar
Υλικό καθίσματοςΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο
WOG (PSI)400 Psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3195

Λεπτομέρειες:

Αθόρυβη βαλβίδα ελέγχου, ευθεία, 400 Psi, είσοδος 3/4 ιντσών, ορείχαλκος

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουΤιμή
WATTS LF601S 1/2 Αθόρυβη βαλβίδα ελέγχου, ευθεία, 400 Psi, είσοδος 1/2 ίντσας, ορείχαλκος | BY9XBY 0555181 LF601S 1/21 / 2 "1 / 2 "€129.07
WATTS LF601S 1 Αθόρυβη βαλβίδα ελέγχου, ευθεία, υποδοχή, είσοδος 1 ίντσας, 400 Psi, ορείχαλκος | BY9XBZ 0555183 LF601S 11"1"€275.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LF601S 3/4 Αθόρυβη βαλβίδα ελέγχου, ευθεία, 400 Psi, είσοδος 3/4 ίντσας, ορείχαλκος
€175.69 /μονάδα