Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS LF53L-150 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης 1/2, Μέγεθος 1/2 ίντσας, 210 μοίρες. F, 150 Psi Relief Pressure | BP4FXC 0121443

WATTS LF53L-150 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης 1/2, Μέγεθος 1/2 ίντσας, 210 μοίρες. F, 150 Psi Relief Pressure

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BP4FXC Μοντέλο: LF53L-150 1/2Σταυρός: 0121443

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή
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
€149.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα εκτόνωσης πίεσης
Υλικό σώματοςΚράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδο
Σύνδεση εισόδουΑρσενικό σπείρωμα
Μέγεθος εισόδου1 / 2 "
Τύπος νήματος εισόδουNPT
Τύπος εισόδουΑρσενικό σπείρωμα
ΜόλυβδοςΑπών
Μέγιστη. Θερμ.210 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση113 psi
Αρ. ΣειράLF53L
Σύνδεση εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εξόδου1 / 2 "
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Εύρος πίεσης75 έως 150 psi
Ανακούφιση πίεσης150 Psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225

Λεπτομέρειες:

Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης, μέγεθος 1/2 ίντσας, 210 μοίρες. F, 150 Psi Relief Pressure

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΜέγιστη. Εργασιακή πίεσηΕύρος πίεσηςΑνακούφιση πίεσηςΤιμή
WATTS LF53L-125 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης 1/2, Μέγεθος 1/2 ίντσας, 210 μοίρες. F, 125 Psi Relief Pressure | BP4DWD 0121442 LF53L-125 1/2Κράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδο94 psi75 έως 150 psi125 psi€149.12
WATTS LF53L-175 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης 1/2, Μέγεθος 1/2 ίντσας, 210 μοίρες. F, 175 Psi Relief Pressure | BP4DWF 0121444 LF53L-175 1/2Κράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδο-75 έως 150 psi175 Psi€149.12
WATTS LF53L-75 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης 1/2, είσοδος 1/2 ίντσας, 210 μοίρες. F, 75 Psi Relief Pressure | BP4FWW 0121439 LF53L-75 1/2Κράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδο-75 έως 150 psi75 Psi€149.12
WATTS LF53L-100 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης 1/2, Μέγεθος 1/2 ίντσας, 210 μοίρες. F, 100 Psi Relief Pressure | BP4FXA 0121441 LF53L-100 1/2Κράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδο-75 έως 150 psi100 Psi€149.12
WATTS LF53L-Z2-30 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης 1/2, είσοδος 1/2 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 30 Psi | BP4FXB 0121440 LF53L-Z2-30 1/2Ορείχαλκος-75 έως 125 Psi30 Psi€160.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LF53L-150 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης 1/2, Μέγεθος 1/2 ίντσας, 210 μοίρες. F, 150 Psi Relief Pressure
€149.12 /μονάδα