A Caster Dia .: 4" , Υλικό Caster: Καουτσούκ καλούπι , Τύπος Caster: (2) Περιστρεφόμενος , Χρώμα: Γκρί , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Μετρητής: 13 γκα , Περιλαμβάνεται λαβή: Ναι , Υψος: 50 " , Χωρητικότητα φόρτωσης: 2000 λίβρες , Υλικό: Πολυαιθυλένιο , Επιλογή κινητικότητας: Χειροκίνητο , Συνολικό ύψος: 51 " , Συνολικό μήκος: 85 " , Συνολικό πλάτος: 39 " , Διάμετρος τροχού: 12 " , Υλικό τροχού: Καουτσούκ
Akrotilt Tilt Trucks
Τα φορτηγά κλίσης Akro-Mils παρέχουν εύκολη, μεταφορά ογκωδών, βαρέων φορτίων από ένα άτομο. Διαθέτουν απρόσκοπτες, μονοκόμματες μπανιέρες στεγανότητας που είναι άνετες στον καθαρισμό και δεν σκουριάζουν, δεν διαβρώνουν, δεν χαλάνε ή τσιπ. Αυτά τα φορτηγά κλίσης είναι εξοπλισμένα με πλήρως συγκολλημένο και ενισχυμένο, με επίστρωση σκόνης, πλαίσιο 13 gauge, το οποίο εκτείνεται κάτω από το πάνω χείλος, προσφέροντας ανώτερη αντοχή και ανθεκτικότητα. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτά τα φορτηγά κλίσης Akro-Mils, διαθέσιμα σε πλάτη 39 και 48 ιντσών.