AKRO-MILS 77810GREY Tilt Truck, Heavy Duty, 400 Gallon, Grey | AD6TBX 4AAZ5

AKRO-MILS 77810GREY Tilt Truck, Heavy Duty, 400 Gallon, Grey

Στοιχείο: AD6TBX Μοντέλο: 77810GREYCross Ref: 4AAZ5
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€4,299.88 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό κλίσης
Χωρητικότητα400 Γαλ.
Κάστερ Ντία.4"
Υλικό κάστερΚαουτσούκ καλούπι
Τύπος τροχίσκου(2) Περιστρεφόμενος
ΧρώμαΓκρί
Βάθος86 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Gauge13 γκα
Ύψος χειρολαβής41 "
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
Ύψος50 "
Υλικό χοάνηςΠολυαιθυλένιο
Τύπος χοάνηςΒαρύ καθήκον
Χωρητικότητα φορτίου2000 λίβρες
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Επιλογή κινητικότηταςΧειροκίνητο
συνολικό ύψος51 "
Συνολικό μήκος85 "
συνολικό πλάτος48 "
Τόμος2 cu. υδ
Χωρητικότητα όγκου2 cu. υδ
Διάμετρος τροχού12 "
Υλικό τροχούΚαουτσούκ
Μέγεθος τροχού12 "
Τύπος τροχούΚαουτσούκ καλούπι
Πλάτος48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 113.4
Ύψος πλοίου (cm)132.08
Μήκος πλοίου (cm)218.44
Πλάτος πλοίου (cm)124.46
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΒάθοςΠλάτοςΤιμή
AKRO-MILS 77710GREY Tilt Truck, Heavy Duty, 300 Gallon, Grey | AD6TBW 4AAZ4 77710GREY300 gal.85 "38 "€3,555.54
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS 77810GREY Tilt Truck, Heavy Duty, 400 Gallon, Grey
€4,299.88 /μονάδα