Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS LF4745-18 End Stop, είσοδος 1 ίντσας, 13.8 Bar Μέγ. Πίεση | BR4GRG 0472046

WATTS LF4745-18 End Stop, είσοδος 1 ίντσας, 13.8 Bar Μέγ. Πίεση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BR4GRG Μοντέλο: LF4745-18Σταυρός: 0472046

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€28.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤέλος κάλυμμα
φινίρισμαΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο
Τύπος τοποθέτησηςΤέλος Σταματήστε
Σύνδεση εισόδουΠιέστε για σύνδεση
Υλικό εισαγωγήςΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο
Μέγεθος εισόδου1"
Τύπος εισόδουΓρήγορη σύνδεση
ΜόλυβδοςΑπών
ΥλικόΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση200 PSI
Αρ. ΣειράLF4745
Ελάχ. Θερμ.33 μοίρες φά
Σύνδεση εξόδουΠιέστε για σύνδεση
Υλικό εξόδουΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο
Μέγεθος εξόδου1"
Τύπος εξόδουΓρήγορη σύνδεση
Εργασίας Temp.200 μοίρες φά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0945

Λεπτομέρειες:

End Stop, είσοδος 1 ίντσας, 13.8 Bar Max. Πίεση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. Θερμ.φινίρισμαΥλικό εισαγωγήςΥλικό εξόδουΜέγεθος εξόδουΜέγεθος εισόδουΕίδοςΥλικόΤιμή
WATTS LF4745-10 End Stop, είσοδος 1/2 ίντσας, 13.8 Bar Max. Πίεση | BR4GRD 0472044 LF4745-1033 μοίρες φάΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδοΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδοΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο1 / 2 "1 / 2 "Τέλος κάλυμμαΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο€11.47
WATTS LF4745-14 End Stop, είσοδος 3/4 ιντσών, 13.8 Bar Max. Πίεση | BR4GRH 0472045 LF4745-1433 μοίρες φάΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδοΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδοΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο3 / 4 "3 / 4 "Τέλος κάλυμμαΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο€14.43
WATTS 3545-18 End Stop, πολλαπλή σύνδεση | BR9EVP 0959263 3545-1833 μοίρες φάπλαστικόςΠολυσουλφόνηΠολυσουλφόνη-1"Τέλος κάλυμμαΠολυσουλφόνη€11.05
WATTS 1045B-04 End Stop, είσοδος 1/4 ίντσας, 10.3 Bar Max. Πίεση | BR9FNN 0666109 1045B-0433 βαθμοί FΠολυπροπυλένιοΠολυπροπυλένιοΠολυπροπυλένιο1 / 4 "1 / 4 "Τέλος ΣταματήστεΠολυπροπυλένιο€38.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LF4745-18 End Stop, είσοδος 1 ίντσας, 13.8 Bar Μέγ. Πίεση
€28.85 /μονάδα