Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS LF4745-10 End Stop, είσοδος 1/2 ίντσας, 13.8 Bar Max. Πίεση | BR4GRD 0472044

WATTS LF4745-10 End Stop, Είσοδος 1/2 ίντσας, 13.8 Bar Μέγ. Πίεση

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BR4GRD Μοντέλο: LF4745-10Σταυρός: 0472044

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€11.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤέλος κάλυμμα
φινίρισμαΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο
Τύπος τοποθέτησηςΤέλος Σταματήστε
Σύνδεση εισόδουΠιέστε για σύνδεση
Υλικό εισαγωγήςΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο
Μέγεθος εισόδου1 / 2 "
Τύπος εισόδουΓρήγορη σύνδεση
ΜόλυβδοςΑπών
ΥλικόΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση200 PSI
Αρ. ΣειράLF4745
Ελάχ. Θερμ.33 μοίρες φά
Σύνδεση εξόδουΠιέστε για σύνδεση
Υλικό εξόδουΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο
Μέγεθος εξόδου1 / 2 "
Τύπος εξόδουΓρήγορη σύνδεση
Εργασίας Temp.200 μοίρες φά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0405

Λεπτομέρειες:

End Stop, είσοδος 1/2 ίντσας, 13.8 Bar Max. Πίεση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. Θερμ.φινίρισμαΥλικό εισαγωγήςΥλικό εξόδουΜέγεθος εξόδουΜέγεθος εισόδουΕίδοςΥλικόΤιμή
WATTS LF4745-18 End Stop, είσοδος 1 ίντσας, 13.8 Bar Μέγ. Πίεση | BR4GRG 0472046 LF4745-1833 μοίρες φάΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδοΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδοΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο1"1"Τέλος κάλυμμαΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο€28.85
WATTS LF4745-14 End Stop, είσοδος 3/4 ιντσών, 13.8 Bar Max. Πίεση | BR4GRH 0472045 LF4745-1433 μοίρες φάΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδοΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδοΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο3 / 4 "3 / 4 "Τέλος κάλυμμαΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο€14.43
WATTS 3545-18 End Stop, πολλαπλή σύνδεση | BR9EVP 0959263 3545-1833 μοίρες φάπλαστικόςΠολυσουλφόνηΠολυσουλφόνη-1"Τέλος κάλυμμαΠολυσουλφόνη€11.05
WATTS 1045B-04 End Stop, είσοδος 1/4 ίντσας, 10.3 Bar Max. Πίεση | BR9FNN 0666109 1045B-0433 βαθμοί FΠολυπροπυλένιοΠολυπροπυλένιοΠολυπροπυλένιο1 / 4 "1 / 4 "Τέλος ΣταματήστεΠολυπροπυλένιο€38.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LF4745-10 End Stop, Είσοδος 1/2 ίντσας, 13.8 Bar Μέγ. Πίεση
€11.47 /μονάδα