Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS LF4710-0417 Θηλυκός προσαρμογέας, είσοδος 3/8 ιντσών, πίεση 8.6 bar | BR6EQG 0472071

WATTS LF4710-0417 Θηλυκός προσαρμογέας, είσοδος 3/8 ιντσών, πίεση 8.6 bar

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BR6EQG Μοντέλο: LF4710-0417Σταυρός: 0472071
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
€16.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσαρμογέας θηλυκό
φινίρισμαΕπιχρωμιωμένο
Τύπος τοποθέτησηςΠροσαρμογέας
Σύνδεση εισόδουΠιέστε για σύνδεση
Υλικό εισαγωγήςΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο
Μέγεθος εισόδου3 / 8 "
Τύπος εισόδουΆρθρωση συμπίεσης
ΜόλυβδοςΑπών
ΥλικόΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση125 psi
Αρ. ΣειράLF4710
Ελάχ. Θερμ.33 μοίρες φά
Σύνδεση εξόδουΆρθρωση συμπίεσης
Υλικό εξόδουΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο
Μέγεθος εξόδου1 / 4 "
Τύπος εξόδουΓρήγορη σύνδεση
Εργασίας Temp.160 μοίρες φά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0202

Λεπτομέρειες:

Θηλυκός προσαρμογέας, είσοδος 3/8 ιντσών, πίεση 8.6 bar

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εξόδουφινίρισμαΥλικό εισαγωγήςΜέγεθος εισόδουΥλικόΜέγιστη. Εργασιακή πίεσηΣύνδεση εξόδουΥλικό εξόδουΤιμή
WATTS LF4710-0617 Θηλυκός προσαρμογέας, είσοδος 3/8 ιντσών, πίεση 8.62 bar | BR6EQH 0472072 LF4710-06173 / 8 "ΕπιχρωμιωμένοΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο3 / 8 "Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο125 psiΆρθρωση συμπίεσηςΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο€16.97
WATTS 3510-1014 Γυναικείος προσαρμογέας, Μέγεθος 1/2 ίντσας, FGHT 3/4 ιντσών, Πλαστικό | BR9EVM 0959235 3510-1014-πλαστικόςΠολυσουλφόνη1 / 2 "Πολυσουλφόνη250 PSIΓυναίκα με σπείρωμαΠολυσουλφόνη€17.98
WATTS 3510-1013 Γυναικείος προσαρμογέας, Μέγεθος 1/2 ίντσας, Μέγεθος 3/4 ίντσας | BR9EVY 0959292 3510-1013-πλαστικόςΠολυσουλφόνη1 / 2 "Πολυσουλφόνη250 PSIΓυναίκα με σπείρωμαΠολυσουλφόνη€16.13
WATTS 3510-1816 Γυναικείος προσαρμογέας, Μέγεθος 1 ίντσας, NPS 1 ίντσας, Πλαστικό | BR9EWB 0959298 3510-1816-πλαστικόςΠολυσουλφόνη1"Πολυσουλφόνη250 PSIΓυναίκα με σπείρωμαΠολυσουλφόνη€24.19
WATTS 3510-1416 Γυναικείος προσαρμογέας, μέγεθος 3/4 ιντσών, 1 ίντσα NPS, Πλαστικό | BR9EXD 0959789 3510-1416-πλαστικόςΠολυσουλφόνη3 / 4 "Πολυσουλφόνη250 PSIΓυναίκα με σπείρωμαΠολυσουλφόνη€29.80
WATTS 3510-0808 Γυναικείος προσαρμογέας, 3/8 ίντσες x 1/2 ίντσα Μέγεθος, Πλαστικό | BR9EXG 0959790 3510-0808-πλαστικόςΠολυσουλφόνη3 / 8 "Πολυσουλφόνη250 PSIΓυναίκα με σπείρωμαΠολυσουλφόνη€19.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LF4710-0417 Θηλυκός προσαρμογέας, είσοδος 3/8 ιντσών, πίεση 8.6 bar
€16.97 /μονάδα