BUSSMANN Ασφάλειες κατηγορίας RK1: Σειρά LPS-RK-SPI


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Μελαμίνη , Τάξη: RK1 , Στοιχείο: Διπλός , Λειτουργικά ίσο με: Ferraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID , Ένδειξη / Μη ένδειξη: Δείχνει , Βαθμολογία διακοπής: 300kA στα 600VAC, 100kA στα 300VDC , Απόρριψη / Μη απόρριψη: Απόρριψη , Ταχύτητα: Χρονοκαθυστερηση , Αξιολόγηση τάσης: 600VAC / 300VDC
ΣτυλΜοντέλοΤύπος σώματοςΔιάμετροςFps AmpsΜήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
LPS-RK-110SPI
Λεπίδα1.5931109.625 "€522.55
A
LPS-RK-600SPI
Λεπίδα2.875 "60013.375 "€1,531.60
A
LPS-RK-80SPI
Λεπίδα1.125 "807.875 "€237.58
A
LPS-RK-450SPI
Λεπίδα2.875 "45013.375 "€1,409.84
A
LPS-RK-225SPI
Λεπίδα2.375 "22511.625 "€1,170.37
A
LPS-RK-200SPI
Λεπίδα1.5932009.625 "€511.10
A
LPS-RK-150SPI
Λεπίδα1.5931509.625 "€598.88
A
LPS-RK-125SPI
Λεπίδα1.5931259.625 "€550.82
A
LPS-RK-90SPI
Λεπίδα1.125 "907.875 "€262.85
A
LPS-RK-100SPI
Λεπίδα1.125 "1007.875 "€234.81
A
LPS-RK-500SPI
Λεπίδα2.875 "50013.375 "€1,577.28
A
LPS-RK-350SPI
Λεπίδα2.375 "35011.625 "€1,147.81
A
LPS-RK-400SPI
Λεπίδα2.375 "40011.625 "€1,094.82
A
LPS-RK-250SPI
Λεπίδα2.375 "25011.625 "€977.00
A
LPS-RK-300SPI
Λεπίδα2.375 "30011.625 "€1,148.75
A
LPS-RK-175SPI
Λεπίδα1.5931759.625 "€541.64
A
LPS-RK-70SPI
Λεπίδα1.125 "707.875 "€234.57
B
LPS-RK-40SPI
Κυλινδρικές1 1 / 16 "405.5 "€116.68
B
LPS-RK-12SPI
Κυλινδρικές13 / 16 "125"€79.47
B
LPS-RK-6SPI
Κυλινδρικές13 / 16 "65"€83.53
B
LPS-RK-60SPI
Κυλινδρικές1 1 / 16 "605.5 "€113.06
B
LPS-RK-50SPI
Κυλινδρικές1 1 / 16 "505.5 "€116.31
B
LPS-RK-45SPI
Κυλινδρικές1 1 / 16 "455.5 "€138.74
B
LPS-RK-15SPI
Κυλινδρικές13 / 16 "155"€72.96
B
LPS-RK-9SPI
Κυλινδρικές13 / 16 "95"€90.69
B
LPS-RK-8SPI
Κυλινδρικές13 / 16 "85"€84.14
B
LPS-RK-30SPI
Κυλινδρικές13 / 16 "305"€75.34
B
LPS-RK-25SPI
Κυλινδρικές13 / 16 "255"€76.03
B
LPS-RK-6-1 / 4SPI
Κυλινδρικές13 / 16 "6.255"€86.05
B
LPS-RK-20SPI
Κυλινδρικές13 / 16 "205"€77.16
B
LPS-RK-17-1 / 2SPI
Κυλινδρικές13 / 16 "17.55"€73.49
B
LPS-RK-7SPI
Κυλινδρικές13 / 16 "75"€89.21
B
LPS-RK-10SPI
Κυλινδρικές13 / 16 "105"€74.55
B
LPS-RK-35SPI
Κυλινδρικές1 1 / 16 "355.5 "€116.31

Ασφάλειες κατηγορίας RK1: Σειρά LPS-RK-SPI

Οι ασφάλειες Bussmann Class LPS-RK-SP Series RK1 χρησιμοποιούνται σε συστήματα HVAC και ηλεκτρικών συστημάτων διανομής για την προστασία εξοπλισμού και ηλεκτρικών συστημάτων από συνθήκες υπερέντασης. Αυτές οι ασφάλειες προσφέρουν προστασία περιορισμού του ρεύματος για τον περιορισμό του μεγέθους των ρευμάτων βραχυκυκλώματος, προστατεύοντας έτσι τα κατάντη εξαρτήματα από τις καταστροφικές θερμικές και μαγνητικές επιδράσεις των υψηλών ρευμάτων σφάλματος. Διαθέτουν ενσωματωμένη χρονική καθυστέρηση, επιτρέποντάς τους να προσαρμόσουν το μέγεθος του ρεύματος πλήρους φορτίου (FLA) 130%, εξασφαλίζοντας αξιόπιστη προστασία εφεδρικού κινητήρα. Αυτές οι ασφάλειες χρονοκαθυστέρησης είναι UL-listed και πιστοποιημένες με CSA, διασφαλίζοντας βελτιωμένα πρότυπα ασφάλειας και απόδοσης.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;