Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN LPS-RK-600SPI Ασφάλεια, ένδειξη, RK1 Class, 600VAC / 300VDC, 600 Amp. Εύρος | AB2YVZ 1PWA8

BUSSMANN Ασφάλεια LPS-RK-600SPI, Ένδειξη, Κλάση RK1, Βαθμολογία 600VAC/300VDC, 600 Amp. Εύρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2YVZ Μοντέλο: LPS-RK-600SPICross Ref: 1PWA8
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
€1,531.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Υλικό σώματοςΜελαμίνη
Τύπος σώματοςΛεπίδα
ΤάξηRK1
Διάμετρος2.875 "
ΣτοιχείοΔιπλός
Λειτουργικά ίσο μεFerraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID
Fps Amps600
Ένδειξη / μη ένδειξηΔείχνει
Βαθμολογία διακοπής300kA στα 600VAC, 100kA στα 300VDC
Μήκος13.375 "
Απόρριψη / Μη απόρριψηΑπόρριψη
ΤαχύτηταΧρονοκαθυστερηση
Τάση τάσης600VAC / 300VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.5975
Ύψος πλοίου (cm)35.31
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σώματοςΔιάμετροςFps AmpsΜήκοςΤιμή
BUSSMANN LPS-RK-100SPI Ασφάλεια Rk1 Lps-rk-spi 100a 600vac / 300vdc | AB2YUX 1PVU6 LPS-RK-100SPIΛεπίδα1.125 "1007.875 "€234.81
BUSSMANN LPS-RK-10SPI Ασφάλεια Rk1 Lps-rk-spi 10a 600vac / 300vdc | AB2YUY 1PVU7 LPS-RK-10SPIΚυλινδρικές13 / 16 "105"€74.55
BUSSMANN LPS-RK-110SPI Ασφάλεια Rk1 Lps-rk-spi 110a 600vac / 300vdc | AB2YUZ 1PVU8 LPS-RK-110SPIΛεπίδα1.5931109.625 "€522.55
BUSSMANN LPS-RK-125SPI Ασφάλεια Rk1 Lps-rk-spi 125a 600vac / 300vdc | AB2YVA 1PVX1 LPS-RK-125SPIΛεπίδα1.5931259.625 "€550.82
BUSSMANN LPS-RK-12SPI Ασφάλεια Rk1 Lps-rk-spi 12a 600vac / 300vdc | AB2YVB 1PVX2 LPS-RK-12SPIΚυλινδρικές13 / 16 "125"€79.47
BUSSMANN LPS-RK-150SPI Ασφάλεια Rk1 Lps-rk-spi 150a 600vac / 300vdc | AB2YVC 1PVX3 LPS-RK-150SPIΛεπίδα1.5931509.625 "€598.88
BUSSMANN LPS-RK-15SPI Ασφάλεια Rk1 Lps-rk-spi 15a 600vac / 300vdc | AB2YVD 1PVX4 LPS-RK-15SPIΚυλινδρικές13 / 16 "155"€72.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN Ασφάλεια LPS-RK-600SPI, Ένδειξη, Κλάση RK1, Βαθμολογία 600VAC/300VDC, 600 Amp. Εύρος
€1,531.60 /μονάδα