Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Ασφάλεια BUSSMANN LPS-RK-70SPI, Χρονική καθυστέρηση / Τύπος αργής εμφύσησης, 70 A, 600 VAC, 300 VDC | AE4WTQ 5NLE7

BUSSMANN Ασφάλεια LPS-RK-70SPI, Χρονική καθυστέρηση / Τύπος αργής εμφύσησης, 70 A, 600 VAC, 300 VDC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4WTQ Μοντέλο: LPS-RK-70SPICross Ref: 5NLE7
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
€234.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Υλικό σώματοςΜελαμίνη
Τύπος σώματοςΛεπίδα
ΤάξηRK1
Διάμετρος1.125 "
ΣτοιχείοΔιπλός
Λειτουργικά ίσο μεFerraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID
Fps Amps70
Ένδειξη / μη ένδειξηΔείχνει
Βαθμολογία διακοπής300kA στα 600VAC, 100kA στα 300VDC
Μήκος7.875 "
Απόρριψη / Μη απόρριψηΑπόρριψη
ΤαχύτηταΧρονοκαθυστερηση
Τάση τάσης600VAC / 300VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Παρέχει γρήγορη προστασία βραχυκυκλώματος και διαθέτει απόδοση διπλού στοιχείου και χρονικής καθυστέρησης για βέλτιστη λειτουργία
    • Συνεπής αναλογία χωρητικότητας 2: 1 αμπέρ (ισχύς) για ασφάλειες χαμηλής αιχμής
    • Χρονική καθυστέρηση για να επιτρέπεται 130% μέγεθος FLA για μονοφασική και εφεδρική προστασία κινητήρα
    • Τρέχουσα δυνατότητα περιορισμού για μέγιστη προστασία βραχυκυκλώματος και μείωση των κινδύνων φλας
    • Δεν προσφέρει προστασία τύπου ζημιάς 2 στους εκκινητές IEC και NEMA, μετά από κατάλληλο μέγεθος
    • Ικανός να παρέχει υψηλή προστασία ρεύματος εισροής στους κινητήρες
    • Εγκρίθηκαν UL, CSA C22.2 και CE
    • Εξοπλισμένο με ηλεκτρικά απομονωμένα πώματα για επιπλέον ασφάλεια. διαθέτει βαθμολογία διακοπής 300 kAIC στα 600 VAC και 100 kAIC στα 300 VDC

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σώματοςΔιάμετροςFps AmpsΜήκοςΤιμή
BUSSMANN LPS-RK-100SPI Ασφάλεια Rk1 Lps-rk-spi 100a 600vac / 300vdc | AB2YUX 1PVU6 LPS-RK-100SPIΛεπίδα1.125 "1007.875 "€234.81
BUSSMANN LPS-RK-10SPI Ασφάλεια Rk1 Lps-rk-spi 10a 600vac / 300vdc | AB2YUY 1PVU7 LPS-RK-10SPIΚυλινδρικές13 / 16 "105"€74.55
BUSSMANN LPS-RK-110SPI Ασφάλεια Rk1 Lps-rk-spi 110a 600vac / 300vdc | AB2YUZ 1PVU8 LPS-RK-110SPIΛεπίδα1.5931109.625 "€522.55
BUSSMANN LPS-RK-125SPI Ασφάλεια Rk1 Lps-rk-spi 125a 600vac / 300vdc | AB2YVA 1PVX1 LPS-RK-125SPIΛεπίδα1.5931259.625 "€550.82
BUSSMANN LPS-RK-12SPI Ασφάλεια Rk1 Lps-rk-spi 12a 600vac / 300vdc | AB2YVB 1PVX2 LPS-RK-12SPIΚυλινδρικές13 / 16 "125"€79.47
BUSSMANN LPS-RK-150SPI Ασφάλεια Rk1 Lps-rk-spi 150a 600vac / 300vdc | AB2YVC 1PVX3 LPS-RK-150SPIΛεπίδα1.5931509.625 "€598.88
BUSSMANN LPS-RK-15SPI Ασφάλεια Rk1 Lps-rk-spi 15a 600vac / 300vdc | AB2YVD 1PVX4 LPS-RK-15SPIΚυλινδρικές13 / 16 "155"€72.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN Ασφάλεια LPS-RK-70SPI, Χρονική καθυστέρηση / Τύπος αργής εμφύσησης, 70 A, 600 VAC, 300 VDC
€234.57 /μονάδα