Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS LF4001E 1 1/4 Dielectric Union, 1 1/4 Inch Inlet, 250 Psi Max. Πίεση | BR6ZXY 0821463

WATTS LF4001E 1 1/4 Dielectric Union, είσοδος 1 1/4 ίντσας, 250 Psi Max. Πίεση

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BR6ZXY Μοντέλο: LF4001E 1 1/4Σταυρός: 0821463
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
€108.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιηλεκτρική Ένωση
Υλικό προσαρμογέαΑτσάλι
Υλικό φλάντζαςΜπόνα Ν
Μέγιστη πίεση φλάντζας250 psi
Μέγιστη θερμοκρασία φλάντζας180 μοίρες φά
Σύνδεση εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Υλικό εισαγωγήςΑτσάλι
Μέγεθος εισόδου1 1 / 4 "
Τύπος νήματος εισόδουIPS
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μονωτικό υλικόΠολυσουλφόνη
ΜόλυβδοςΑπών
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση250 PSI
Μέγιστη πίεση250 Psi
Αρ. ΣειράLF4001Ε
Υλικό καρυδιώνΑτσάλι
Σύνδεση εξόδουΡευματοδότης
Υλικό εξόδουΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο
Μέγεθος εξόδου1-1 / 4 "
Τύπος εξόδουΡευματοδότης
Εργασίας Temp.180 μοίρες φά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2314

Λεπτομέρειες:

Dielectric Union, είσοδος 1 1/4 ιντσών, 250 Psi Max. Πίεση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό φλάντζαςΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουΤιμή
WATTS LF4001E 2 1/2 Dielectric Union, είσοδος 2 1/2 ίντσας, 250 Psi Max. Πίεση | BQ7KPT 0821465 LF4001E 2 1/2Buna-N2-1 / 2 "2-1 / 2 "€221.61
WATTS LF4001E 1/2 Dielectric Union, είσοδος 1/2 ίντσας, 250 Psi Max. Πίεση | BR6ZTA 0821460 LF4001E 1/2Μπόνα Ν1 / 2 "1 / 2 "€30.14
WATTS LF4001E 3/4 Dielectric Union, είσοδος 3/4 ιντσών, 250 Psi Max. Πίεση | BR6ZTC 0821461 LF4001E 3/4Buna-N3 / 4 "3 / 4 "€30.14
WATTS LF4001E 1 Dielectric Union, 1 Inch Inlet, 250 Psi Max. Πίεση | BR6ZTD 0821462 LF4001E 1Μπόνα Ν1"1"€66.65
WATTS LF4001E 1 1/2 Dielectric Union, είσοδος 1 1/2 ίντσας, 250 Psi Max. Πίεση | BR6ZTF 0821464 LF4001E 1 1/2Μπόνα Ν1 1 / 2 "1-1 / 2 "€157.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LF4001E 1 1/4 Dielectric Union, είσοδος 1 1/4 ίντσας, 250 Psi Max. Πίεση
€108.68 /μονάδα