MORSE DRUM 510S-XR Vertical-Lift Drum Pourer Extended Reach, Manual Lift & Tilt, 272Kg Cap | AF6ETC

MORSE DRUM 510S-XR Vertical-Lift Drum Pourer Extended Reach, Manual Lift & Tilt, 272Kg Cap

Στοιχείο: AF6ETC Μοντέλο: 510S-XR
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€14,432.73 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςVertical-Lift Drum Pourers με εκτεταμένη προσέγγιση χρηστών
ΕνέργειεςΑνύψωση, μεταφορά και διανομή
Χωρητικότητα600 lbs.
Ύψος διανομής60 "
Drum Dia.22 "έως 23.5"
Υλικό τυμπάνουΠλαστικό, Χάλυβας, Ίνες
Μέγεθος δοκούΜέχρι 55 gal.
Τύπος τυμπάνουΠλαστικό, χάλυβα ή ίνες
Ύψος78 "
Μήκος37.0375 "
ΑνύψωσηΑντλία χειρός
Στυλ ανύψωσηςαντλία χέρι
κλίσηΣτρόφαλος χεριών
Στυλ κλίσηςΣτρόφαλος χεριών
Ακτίνα στροφής61 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 355.5
Ύψος πλοίου (cm)208.28
Μήκος πλοίου (cm)187.96
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ8428900390
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μεταφορά και ελιγμός βαρέων βαρελιών με αυτό το ανυψωτικό
    • Μηχανισμός χειροκίνητης κλίσης για χαμηλή στάθμη
    • Σχεδιασμένο για να υποστηρίζει βαρέλια από χάλυβα ή ίνες
    • Μετακινήστε τα ντραμς όπου κι αν σας μεταφέρει η εργασία με αυτό το φορητό ανυψωτικό
    • Χύστε εύκολα τα περιεχόμενα από το τύμπανο σας με τη λειτουργία διανομής αυτού του ανυψωτή
    • Κατασκευασμένο με μηχανισμό κλειδώματος για την αποτροπή μετακίνησης της μονάδας κατά τη χρήση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτυλ ανύψωσηςΣτυλ κλίσηςΤιμή
MORSE DRUM 510S-XR-110 Vertical-Lift Drum Pourer 1.52mw / Extended Reach, Power Lift / Tilt, 272Kg Cap | AF6ETD 510S-XR-110εναλλασσόμενου ρεύματοςεναλλασσόμενου ρεύματος€19,911.82
RFQ
MORSE DRUM 510S-XR-114 Vertical-Lift Drum Pourer 1.52mw / Ext Reach, Air Power Lift / Tilt, 272Kg Cap | AF6ETE 510S-XR-114Ισχύς αέραΙσχύς αέρα€19,911.82
RFQ
MORSE DRUM 510S-XR-115 Vertical-Lift Drum Pourer 1.52mw/Ext Reach , DC Power Lift/Tilt, 272Kg Cap | AF6ETF 510S-XR-115Ισχύς μπαταρίαςΙσχύς μπαταρίας€19,110.00
RFQ
MORSE DRUM 510S-XR-120 Vertical-Lift Drum Pourer 1.52mw/Ext Reach , Power Lift, Manual Tilt, 272Kg | AF6ETG 510S-XR-120εναλλασσόμενου ρεύματοςΣτρόφαλος χεριών€17,105.45
RFQ
MORSE DRUM 510S-XR-124 Vertical-Lift Drum Pourer 1.52mw/Ext Reach , Air Power Lift, 272Kg | ΑΦ6ΕΘ 510S-XR-124Ισχύς αέραΣτρόφαλος χεριών€16,170.00
RFQ
MORSE DRUM 510S-XR-125 Vertical-Lift Drum Pourer 1.52mw/Ext Reach, DC Power Lift,Manual Tilt,272Kg | AF6ETJ 510S-XR-125Ισχύς μπαταρίαςΣτρόφαλος χεριών€16,303.64
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MORSE DRUM 510S-XR Vertical-Lift Drum Pourer Extended Reach, Manual Lift & Tilt, 272Kg Cap
€14,432.73 /μονάδα