Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS LF288A-SC 3/8 Anti Siphon Vacuum Breaker, Θηλυκό νήμα, Fpt, Μέγεθος 3/8 ίντσες, ορείχαλκος | BY7EBK 0122749

WATTS LF288A-SC 3/8 Anti Siphon Vacuum Breaker, Θηλυκό νήμα, Fpt, Μέγεθος 3/8 ίντσας, ορείχαλκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BY7EBK Μοντέλο: LF288A-SC 3/8Σταυρός: 0122749

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€196.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κενού Anti-Siphon
Σώμα τελειώνειΣατινέ χρώμιο
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο
Υλικό δίσκουΣιλικόνη
ΣυναρμολόγησηΟχι
Μέγεθος εισόδου3 / 8 "
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση8.6 Μπαρ
Τύπος μετρητήΧωρίς μετρητή
Αρ. ΣειράLF288A
Ελάχ. Θερμ.33 βαθμοί F
ΕπιχείρησηΜη συνεχής
Μέγεθος εξόδου3 / 8 "
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
ΣουρωτήριΟχι
Τύπος νημάτωνεπέκταση ftp
Τύπος βαλβίδαςΧωρίς βαλβίδα διακοπής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1476

Λεπτομέρειες:

Anti Siphon Vacuum Breaker, Θηλυκό νήμα, Fpt, Μέγεθος 3/8 ίντσας, ορείχαλκος

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑρ. ΣειράΥλικό σώματοςΣύνδεση εισόδουΕλάχ. Θερμ.ΕπιχείρησηΣύνδεση εξόδουΜέγεθος εξόδουΤύπος εξόδουΤιμή
WATTS 188A 2 Anti Siphon Vacuum Breaker, Θηλυκό νήμα, Npt, μέγεθος 2 ιντσών, ορείχαλκος | BY3UGQ 0340975 188A 2188AΟρείχαλκοςΓυναίκα με σπείρωμα-Μη συνεχήςΓυναίκα με σπείρωμα2"Γυναίκα με σπείρωμα€738.40
WATTS LF288AM2 3 Anti Siphon Vacuum Breaker, Θηλυκό νήμα, Npt, Μέγεθος 3 ιντσών, ορείχαλκος | BY7EBJ 0122748 LF288AM2 3LF288AΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο-33 βαθμοί FΜη συνεχής-3"Γυναίκα με σπείρωμα€3,570.61
RFQ
WATTS LF288A-SC 1/4 Anti Siphon Vacuum Breaker, Θηλυκό νήμα, Fpt, Μέγεθος 1/4 ίντσας, ορείχαλκος | BY7EBL 0122750 LF288A-SC 1/4LF288AΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο-33 βαθμοί FΜη συνεχής-1 / 4 "Γυναίκα με σπείρωμα€183.48
WATTS 800M4-QT 1 1/2 Anti Siphon Vacuum Breaker, Angle, Npt, 1 1/2 Inch Size, Bronze | BY7JYK 0387114 800M4-QT 1 1/2800M4QTΧαλκί-33 βαθμοί FΣυνεχής-1-1 / 2 "Γυναίκα με σπείρωμα€703.23
RFQ
WATTS LF800M4QT 3/4 Anti Siphon Vacuum Breaker, Angle, Female Thread, Npt, 3/4 Inch Size, Bronze | BY7XHM 0792011 LF800M4QT 3/4LF800M4QTΧωρίς μόλυβδο χάλκινο-33 βαθμοί FΣυνεχής-3 / 4 "Γυναίκα με σπείρωμα€168.95
RFQ
WATTS 800M4QT 1/2 Anti Siphon Vacuum Breaker, Angle, Female Thread, Npt, 1/2 Inch Size, Bronze | BY7XJD 0387096 800M4QT 1/2800M4QTΧαλκί-33 βαθμοί FΣυνεχής-1 / 2 "Γυναίκα με σπείρωμα€329.97
RFQ
WATTS LF288ASC 1/2 Anti Siphon Vacuum Breaker, Θηλυκό νήμα, Npt, 1/2 Inch Size, Brass | BY8ETE 0792056 LF288ASC 1/2LF288AΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο-33 βαθμοί FΜη συνεχής-1 / 2 "Γυναίκα με σπείρωμα€223.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LF288A-SC 3/8 Anti Siphon Vacuum Breaker, Θηλυκό νήμα, Fpt, Μέγεθος 3/8 ίντσας, ορείχαλκος
€196.06 /μονάδα