Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS HD 750 12 Float Valve 3/4 Inch Bronze διάφραγμα στήριξης | AC4EFT 2ZDN5

WATTS HD 750 12 Βαλβίδα πλωτήρα 3/4 ιντσών Μπρούτζινη βάση διαφράγματος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4EFT Μοντέλο: HD 750 12Cross Ref: 2ZDN5
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
€123.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα πλωτήρα
Υλικό σώματοςΧαλκί
Τύπος σύνδεσηςΔιάφραγμα
Μέγιστη. Πίεση165 psi
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
ΒάσηΔιάφραγμα
Μήκος ράβδου12 "
Υλικό ράβδουΟρείχαλκος
Νήμα ράβδου1 / 4-20
Μέγεθος3 / 4 "
Ροή βαλβίδας - Ροή (1)60 gpm
Ροή βαλβίδας - Ροή (2)100 gpm
Ροή βαλβίδας - Πίεση (1)40 psi
Ροή βαλβίδας - Πίεση (2)50 psi
Υλικό βαλβίδωνΧαλκί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5625
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)13.72
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8481809050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΤιμή
WATTS HD-500-12 Float Valve 1/2 ίντσας Bronze διάφραγμα στήριξης | AC4EFR 2ZDN4 HD-500-121 / 2 "€89.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS HD 750 12 Βαλβίδα πλωτήρα 3/4 ιντσών Μπρούτζινη βάση διαφράγματος
€123.81 /μονάδα