Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS HD-500-12 Float Valve 1/2 ίντσας Bronze διάφραγμα στήριξης | AC4EFR 2ZDN4

WATTS HD-500-12 Βαλβίδα πλωτήρα 1/2 ίντσας μπρούτζινη βάση διαφράγματος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4EFR Μοντέλο: HD-500-12Cross Ref: 2ZDN4
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
€89.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα πλωτήρα
Υλικό σώματοςΧαλκί
Τύπος σύνδεσηςΔιάφραγμα
Μέγιστη. Πίεση165 psi
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
ΒάσηΔιάφραγμα
Μήκος ράβδου10 "
Υλικό ράβδουΟρείχαλκος
Νήμα ράβδου1 / 4-20
Μέγεθος1 / 2 "
Ροή βαλβίδας - Ροή (1)31 gpm
Ροή βαλβίδας - Ροή (2)100 gpm
Ροή βαλβίδας - Πίεση (1)20 psi
Ροή βαλβίδας - Πίεση (2)50 psi
Υλικό βαλβίδωνΧαλκί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3645
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ8481809050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΤιμή
WATTS HD 750 12 Float Valve 3/4 Inch Bronze διάφραγμα στήριξης | AC4EFT 2ZDN5 HD 750 123 / 4 "€123.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS HD-500-12 Βαλβίδα πλωτήρα 1/2 ίντσας μπρούτζινη βάση διαφράγματος
€89.20 /μονάδα