Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS HAV- 1/8 Αεραγωγός, Μέγεθος εισόδου 1/8 ίντσα, Μέγ. Πίεση 125 Psi | AG6RHT 46A965

WATTS HAV- 1/8 Αεραγωγός, Μέγεθος εισόδου 1/8 ίντσα, Μέγ. Πίεση 125 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG6RHT Μοντέλο: HAV- 1/8Σταυρός: 46A965
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
€9.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξαεριστήρας
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Τύπος σώματοςΚάθετος
Ύψος1.5 "
Είσοδος1 / 8 "
Μέγεθος εισόδου1 / 8 "
Τύπος εισόδουΑρσενικό σπείρωμα
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμού10 Psi
Μέγιστη. Θερμ.240 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση νερού125 psi
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση125 psi
Αρ. ΣειράSEA
ΒύσμαΟχι
ΣουρωτήριΟχι
Εύρος θερμοκρασίας140 έως 240 βαθμούς F
Πλάτος568563 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0292
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)3.18
Πλάτος πλοίου (cm)1.91
Κωδικός ΕΣ8481809015

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίσοδοςΜέγεθος εισόδουΤιμή
WATTS HAV- Βαλβίδα εξαερισμού 1/4, Μέγεθος εισόδου 1/4 ίντσας, Μέγ. Πίεση 125 Psi | AG6RHU 46A966 HAV- 1/41 / 4 "1 / 4 "€10.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS HAV- 1/8 Αεραγωγός, Μέγεθος εισόδου 1/8 ίντσα, Μέγ. Πίεση 125 Psi
€9.96 /μονάδα