Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS HAV- Βαλβίδα εξαερισμού 1/4, Μέγεθος εισόδου 1/4 ίντσας, Μέγ. Πίεση 125 Psi | AG6RHU 46A966

WATTS HAV- Βαλβίδα εξαερισμού 1/4, Μέγεθος εισόδου 1/4 ίντσας, Μέγ. Πίεση 125 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6RHU Μοντέλο: HAV- 1/4Σταυρός: 46A966
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
€10.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξαεριστήρας
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Τύπος σώματοςΚάθετος
Ύψος1.5 "
Είσοδος1 / 4 "
Μέγεθος εισόδου1 / 4 "
Τύπος εισόδουΑρσενικό σπείρωμα
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμού10 Psi
Μέγιστη. Θερμ.240 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση νερού125 psi
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση125 psi
Αρ. ΣειράSEA
Ελάχ. Πίεση1.45 Psi
ΒύσμαΟχι
ΣουρωτήριΟχι
Εύρος θερμοκρασίας140 έως 240 βαθμούς F
Πλάτος568563 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Ύψος πλοίου (cm)2.22
Μήκος πλοίου (cm)1.59
Πλάτος πλοίου (cm)1.59
Κωδικός ΕΣ8481809015

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίσοδοςΜέγεθος εισόδουΤιμή
WATTS HAV- 1/8 Αεραγωγός, Μέγεθος εισόδου 1/8 ίντσα, Μέγ. Πίεση 125 Psi | AG6RHT 46A965 HAV- 1/81 / 8 "1 / 8 "€9.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS HAV- Βαλβίδα εξαερισμού 1/4, Μέγεθος εισόδου 1/4 ίντσας, Μέγ. Πίεση 125 Psi
€10.11 /μονάδα