Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS GBV-1 σφαιρική βαλβίδα 3/4, είσοδος 3/4 ιντσών, 125 μοίρες. F Max. Θερμ., 5 Psi | BY8LKY 0545000

WATTS GBV-1 σφαιρική βαλβίδα 3/4, είσοδος 3/4 ίντσας, 125 μοίρες. F Max. Θερμ., 5 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BY8LKY Μοντέλο: GBV-1 3/4Σταυρός: 0545000

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€44.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
ΕνεργοποιητήςΟχι
ΣυναρμολογημένοΟχι
Υλικό μπάλαςΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος
Σώμα τελειώνειΟρείχαλκος
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Τύπος ελέγχουΛαβή Tee
Μέγεθος εισόδου3 / 4 "
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
ΜόλυβδοςΠαρουσιάστε
Μέγιστη. Θερμ.125 βαθμοί F
Αρ. ΣειράGBV-1
Ελάχ. Θερμ.-20 βαθμοί F
Μέγεθος εξόδου3 / 4 "
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Υλικό καθίσματοςPTFE
Υλικό άξοναΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
Σχεδιασμός βαλβίδων1-κομμάτι
WOG (PSI)5 Psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3127

Λεπτομέρειες:

Σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 3/4 ίντσας, 125 μοίρες. F Max. Θερμ., 5 Psi

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣχεδιασμός βαλβίδωνΥλικό μπάλαςΜέγεθος εισόδουΜέγιστη. Θερμ.Αρ. ΣειράΕλάχ. Θερμ.Μέγεθος εξόδουΥλικό άξοναΤιμή
WATTS GBV-1 σφαιρική βαλβίδα 1/2, είσοδος 1/2 ίντσας, 125 μοίρες. F Max. Θερμ., 5 Psi | BY8LKW 0544999 GBV-1 1/21-κομμάτιΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος1 / 2 "125 βαθμοί FGBV-1-20 βαθμοί F1 / 2 "Επιχρωμιωμένος ορείχαλκος€35.68
WATTS GBV 1 σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 1 ίντσας, 125 μοίρες. F Max. Θερμ., 5 Psi | CA9NQV 0545007 GBV 12-κομμάτιΟρείχαλκος1"125 μοίρες φάGBV-20 μοίρες φά1"Ορείχαλκος€44.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS GBV-1 σφαιρική βαλβίδα 3/4, είσοδος 3/4 ίντσας, 125 μοίρες. F Max. Θερμ., 5 Psi
€44.42 /μονάδα