DAYTON Endless Round Slings, Πολυεστέρας


Φίλτρα
Υλικό: Πολυεστέρας , Τύπος σφεντόνας: Ατελείωτη , Θερμ. Εύρος: -50 έως 200 βαθμούς F
ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότητα καλαθιούΧωρητικότητα Choker HitchΚωδικός χρώματοςΔιάμετροςΜήκοςΚάθετη ικανότητα ανατροπήςΠλάτος υπό φορτίοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
2ΜJL2
5,200 lbs.2100 λίβρεςΜωβ5 / 8 "10ft.2600 λίβρες1.125 "€49.53
A
2MJK9
5,200 lbs.2100 λίβρεςΜωβ5 / 8 "8ft.2600 λίβρες1.125 "€41.03
A
2MJK5
5,200 lbs.2100 λίβρεςΜωβ5 / 8 "4ft.2600 λίβρες1.125 "€25.94
A
2MJK3
5,200 lbs.2100 λίβρεςΜωβ5 / 8 "3ft.2600 λίβρες1.125 "€19.82
A
2MJK7
5,200 lbs.2100 λίβρεςΜωβ5 / 8 "6"2600 λίβρες1.125 "€36.32
B
2ΜJL4
10,600 lbs.4200 λίβρεςΠράσινο7 / 8 "3ft.5300 λίβρες1.5 "€17.18
B
2ΜJL8
10,600 lbs.4200 λίβρεςΠράσινο7 / 8 "8ft.5300 λίβρες1.5 "€54.26
B
2ΜJL9
10,600 lbs.4200 λίβρεςΠράσινο7 / 8 "10ft.5300 λίβρες1.5 "€68.93
B
2ΜJN2
10,600 lbs.4200 λίβρεςΠράσινο7 / 8 "20ft.5300 λίβρες1.5 "€110.49
B
2ΜJN1
10,600 lbs.4200 λίβρεςΠράσινο7 / 8 "12ft.5300 λίβρες1.5 "€73.26
B
2ΜJL6
10,600 lbs.4200 λίβρεςΠράσινο7 / 8 "4ft.5300 λίβρες1.5 "€29.66
B
2ΜJL7
10,600 lbs.4200 λίβρεςΠράσινο7 / 8 "6"5300 λίβρες1.5 "€40.39
C
2ΜJN5
16,800 lbs.6700 λίβρεςΚίτρινο1.125 "6"8400 λίβρες1.875 "€55.05
C
2ΜJN9
16,800 lbs.6700 λίβρεςΚίτρινο1.125 "20ft.8400 λίβρες1.875 "€148.86
C
2ΜJN8
16,800 lbs.6700 λίβρεςΚίτρινο1.125 "12ft.8400 λίβρες1.875 "€93.37
C
2ΜJN7
16,800 lbs.6700 λίβρεςΚίτρινο1.125 "10ft.8400 λίβρες1.875 "€92.28
C
2ΜJN3
16,800 lbs.6700 λίβρεςΚίτρινο1.125 "3ft.8400 λίβρες1.875 "€31.43
C
2ΜJN6
16,800 lbs.6700 λίβρεςΚίτρινο1.125 "8ft.8400 λίβρες1.875 "€66.31
C
2ΜJN4
16,800 lbs.6700 λίβρεςΚίτρινο1.125 "4ft.8400 λίβρες1.875 "€36.32
D
2ΜJP3
26,400 lbs.10,600 λίβρεςRed1.375 "10ft.13,200 λίβρες2.25 "€164.61
D
2ΜJP1
26,400 lbs.10,600 λίβρεςRed1.375 "6"13,200 λίβρες2.25 "€111.46
D
2ΜJP4
26,400 lbs.10,600 λίβρεςRed1.375 "12ft.13,200 λίβρες2.25 "€177.28
D
2ΜJP2
26,400 lbs.10,600 λίβρεςRed1.375 "8ft.13,200 λίβρες2.25 "€153.20
D
2ΜJP5
26,400 lbs.10,600 λίβρεςRed1.375 "20ft.13,200 λίβρες2.25 "€279.89
E
2ΜJR1
42,400 lbs.17,000 λίβρεςΜπλε1.75 "20ft.21,200 λίβρες3"€329.10
E
2ΜJP9
42,400 lbs.17,000 λίβρεςΜπλε1.75 "12ft.21,200 λίβρες3"€287.36
E
2ΜJP7
42,400 lbs.17,000 λίβρεςΜπλε1.75 "8ft.21,200 λίβρες3"€196.69
E
2ΜJP6
42,400 lbs.17,000 λίβρεςΜπλε1.75 "6"21,200 λίβρες3"€155.37
E
2ΜJP8
42,400 lbs.17,000 λίβρεςΜπλε1.75 "10ft.21,200 λίβρες3"€246.44

Endless Round Slings, Πολυεστέρας

Οι στρογγυλές ιμάντες Dayton είναι ευέλικτες, εύκαμπτες και προσαρμόζονται στο φορτίο εξαιρετικά καλά για να παρέχουν ισχυρό κράτημα τσόκερ. Αυτές οι ιμάντες διαθέτουν εξωτερικό κάλυμμα από πολυεστερικό χιτώνιο χωρίς ραφή που εξασφαλίζει εξαιρετική αντοχή στην τριβή, ελαφρύ πλαίσιο για εύκολο χειρισμό των μονάδων κατά τη λειτουργία και αντοχή στις ακτίνες UV, το γράσο ή τα οξέα. Λόγω της ατελείωτης φύσης τους, φθείρονται ομοιόμορφα καθώς τα σημεία επαφής του γάντζου και του φορτίου μπορούν να περιστρέφονται συνεχώς, αυξάνοντας έτσι τη διάρκεια ζωής. Αυτές οι μονάδες είναι συμβατές με τα πρότυπα ASME & OSHA και έχουν χρωματική κωδικοποίηση για γρήγορη αναγνώριση των χαρακτηριστικών φορτίων. Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα αυτών των ατελείωτων στρογγυλών ιμάντων, που διατίθενται σε χωρητικότητα φορτίου που κυμαίνονται από 6700 έως 17000 λίβρες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;