Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 2MJP2 Round Sling Endless 8 Feet 13 200 Lb. | AC2RHF

DAYTON 2MJP2 Στρογγυλή σφεντόνα Endless 8 πόδια 13 200 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC2RHF Μοντέλο: 2MJP2

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€150.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτρογγυλό σφεντόνα
Χωρητικότητα καλαθιού26,400 lbs.
Χωρητικότητα Choker Hitch10,600 λίβρες
Κωδικός χρώματοςRed
Διάμετρος1.375 "
Μήκος8ft.
ΥλικόΠολυεστέρας
Τύπος σφεντόναςΑτελείωτη
Θερμ. Εύρος-50 έως 200 βαθμούς F
Κάθετη ικανότητα ανατροπής13,200 λίβρες
Πλάτος υπό φορτίο2.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.4255
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)46.74
Πλάτος πλοίου (cm)16.76
Κωδικός ΕΣ6307909889
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα καλαθιούΧωρητικότητα Choker HitchΚωδικός χρώματοςΔιάμετροςΜήκοςΚάθετη ικανότητα ανατροπήςΠλάτος υπό φορτίοΤιμή
DAYTON 2MJK3 Round Sling Endless 3 Feet 2600 Lb. | AC2RGE 2MJK35,200 lbs.2100 λίβρεςΜωβ5 / 8 "3ft.2600 λίβρες1.125 "€19.82
DAYTON 2MJK5 Round Sling Endless 4 Feet 2600 Lb. | AC2RGG 2MJK55,200 lbs.2100 λίβρεςΜωβ5 / 8 "4ft.2600 λίβρες1.125 "€25.34
DAYTON 2MJK7 Round Sling Endless 6 Feet 2600 Lb. | AC2RGJ 2MJK75,200 lbs.2100 λίβρεςΜωβ5 / 8 "6"2600 λίβρες1.125 "€35.50
DAYTON 2MJK9 Round Sling Endless 8 Feet 2600 Lb. | AC2RGL 2MJK95,200 lbs.2100 λίβρεςΜωβ5 / 8 "8ft.2600 λίβρες1.125 "€40.75
DAYTON 2MJL2 Round Sling Endless 10 Feet 2600 Lb. | AC2RGN 2ΜJL25,200 lbs.2100 λίβρεςΜωβ5 / 8 "10ft.2600 λίβρες1.125 "€49.53
DAYTON 2MJL4 Στρογγυλό Sling Endless 3 Feet 5300 Lb. | AC2RGP 2ΜJL410,600 lbs.4200 λίβρεςΠράσινο7 / 8 "3ft.5300 λίβρες1.5 "€16.84
DAYTON 2MJL6 Round Sling Endless 4 Feet 5300 Lb. | AC2RGQ 2ΜJL610,600 lbs.4200 λίβρεςΠράσινο7 / 8 "4ft.5300 λίβρες1.5 "€28.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2MJP2 Στρογγυλή σφεντόνα Endless 8 πόδια 13 200 Lb.
€150.02 /μονάδα