WATTS FD-104 Αποστράγγιση δαπέδου 4 ίντσες Διάμετρος σωλήνα Χυτοσίδηρος | AB4CLJ 1WXD3

WATTS FD-104 Αποστράγγιση δαπέδου 4 ιντσών διάμετρος σωλήνα από χυτοσίδηρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4CLJ Μοντέλο: FD-104Cross Ref: 1WXD3

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€215.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςόροφος Drain
Χρώμα / φινίρισμαΕποξειδική επικάλυψη
σύνδεσηΧωρίς κόμβο
Υλικό πλέγματοςΝικέλιο χάλκινο
Μήκος4.25 "
ΥλικόΧυτοσίδηρος
Σωλήνας Dia.4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.067
Ύψος πλοίου (cm)16.76
Μήκος πλοίου (cm)22.1
Πλάτος πλοίου (cm)23.11
Κωδικός ΕΣ7325991000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS FD-104 Αποστράγγιση δαπέδου 4 ιντσών διάμετρος σωλήνα από χυτοσίδηρο
€215.67 /μονάδα