WATTS B6800 σφαιρική βαλβίδα πλήρους θύρας 1/2, Σύνδεση άκρου με σπείρωμα, Μέγεθος 1/2 ίντσας, ορείχαλκος, πακέτο των 3 | CB2RLT 0394200

WATTS B6800 1/2 Full Port Ball Valve, Σύνδεση με σπείρωμα, Μέγεθος 1/2 Inch, Brass, Pack of 3

Είδος: CB2RLT Μοντέλο: B6800 1/2Σταυρός: 0394200
€133.58 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό μπάλαςΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος
Υλικό σώματοςΣφυρήλατο ορείχαλκο
Τύπος ελέγχουΛαβή μοχλού
Cv15 gpm
Μέγεθος εισόδου1 / 2 "
Τύπος νήματος εισόδουNPT
Μέγιστη. Θερμ.450 μοίρες φά
Σύνδεση εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Τύπος θύραςΠλήρης
Υλικό καθίσματοςΕνισχυμένο άνθρακα / γυαλί PTFE Durafill
Υλικό άξοναΟρείχαλκος
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
Ροπή60 ίντσες-λίβρες
Υλικό πλυντηρίουΕνισχυμένο PTFE από γυαλί

Λεπτομέρειες:

Πλήρης σφαιρική βαλβίδα, Σύνδεση με σπείρωμα, Μέγεθος 1/2 ίντσας, ορείχαλκος, πακέτο 3

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος μίσχουΥλικό μπάλαςΥλικό σώματοςΡοπήΤύπος ελέγχουΜέγεθος εισόδουΤύπος νήματος εισόδουΜέγιστη. Θερμ.Τιμή
WATTS FBV-TC-TH 3/4 Full Port Ball Valve, Σύνδεση με σπείρωμα, Μέγεθος 3/4 Inch, Bronze, Pack of 2 | CA9QUG 0546720 FBV-TC-TH 3/4Απόδειξη απόσβεσης κατώτατου φορτίουΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΧαλκί150 ίντσες-λίβρεςΛαβή Tee3 / 4 "επέκταση ftp350 μοίρες φά€79.72
RFQ
WATTS B6800 1 1/2 Full Port Ball Valve, Npt Female, 1 1/2 Inch Size, Brass, Pack of 3 | CB2RLU 0394280 B6800 1 1/2Απόδειξη έκρηξηςΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΟρείχαλκος320 ίντσες-λίβρεςΛαβή μοχλού1 1 / 2 "NPT450 μοίρες φά€432.89
RFQ
WATTS LFB6080 1 1/4 Full Port Ball Valve, Npt End Connection, 1 1/4 Inch Size, Pack of 2 | CC2YMG 0555209 LFB6080 1 1/4Απόδειξη έκρηξηςΟρείχαλκοςΟρείχαλκος250 ίντσες-λίβρεςΛαβή μοχλού1 1 / 4 "NPT350 μοίρες φά€283.00
RFQ
WATTS LFFBV-4B Σφαίρα 1 Πλήρους Θύρας, Μέγεθος 1 ίντσας | CC2YMT 0555286 LFFBV-4B 1Απόδειξη απόσβεσης κατώτατου φορτίουΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΣφυρήλατο ορείχαλκο-Λαβή μοχλού1"NPT400 μοίρες φά€20.98
RFQ
WATTS LFFBV-4B 1/2 Full Port Ball Ball Valve, 1/2 Inch Size | CC2YNA 0555284 LFFBV-4B 1/2Απόδειξη απόσβεσης κατώτατου φορτίουΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΣφυρήλατο ορείχαλκο-Λαβή μοχλού1 / 2 "NPT400 μοίρες φά€9.91
RFQ
WATTS LFFBV-4B 3/8 Full Port Ball Valve, επιχρωμιωμένη μπάλα, μέγεθος 3/8 ιντσών, ορείχαλκος, πακέτο των 2 | CC2YNB 0555290 LFFBV-4B 3/8Απόδειξη απόσβεσης κατώτατου φορτίουΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΣφυρήλατο ορείχαλκο-Λαβή Tee3 / 8 "NPT400 μοίρες φά€10.29
RFQ
WATTS LFFBV-4B Σφαίρα 3/4 Πλήρους Θύρας, Μπάλα ορειχάλκινου χωρίς μόλυβδο επιχρωμιωμένη, Μέγεθος 3/4 ίντσας | CC2YNH 0555285 LFFBV-4B 3/4Απόδειξη απόσβεσης κατώτατου φορτίουΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΣφυρήλατο ορείχαλκο-Λαβή μοχλού3 / 4 "NPT400 μοίρες φά€13.92
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS B6800 1/2 Full Port Ball Valve, Σύνδεση με σπείρωμα, Μέγεθος 1/2 Inch, Brass, Pack of 3
€133.58 /μονάδα