WATTS 957RPDA-DOSY-GPM 6 Συγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, αυλακωτός σύνδεσμος, μέγεθος 6 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας | CC8EKB 0113059

WATTS 957RPDA-DOSY-GPM 6 Συγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, αυλακωτός σύνδεσμος, μέγεθος 6 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας

Στοιχείο: CC8EKB Μοντέλο: 957RPDA-DOSY-GPM 6Σταυρός: 0113059
€11,149.78 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜειωμένος Τύπος. Συνέλευση ζώνης
Τύπος αποτροπής αντίστροφης ροήςΣυγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης
Σώμα τελειώνειΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μοτίβο σώματοςΕτερόφυλη
Τύπος σώματοςΕτερόφυλη
ΣυναρμολόγησηΟχι
Σύνδεση εισόδουΑυλακωτή άρθρωση
Μέγεθος εισόδου6"
Τύπος εισόδουΑυλακωτή άρθρωση
Μέγιστη. Θερμ.110 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση175 PSI
Τύπος μετρητήGPM
Αρ. Σειρά957 RPDA
Ελάχ. Θερμ.33 μοίρες φά
ΕπιχείρησηΣυνεχής
Σύνδεση εξόδουΑυλακωτή άρθρωση
Μέγεθος εξόδου6"
Τύπος εξόδουΑυλακωτή άρθρωση
ΣουρωτήριΟχι
ΧαρακτηριστικάΕργαλειοθήκη
Τύπος βαλβίδαςΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγών

Λεπτομέρειες:

Συγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, αυλακωτός σύνδεσμος, μέγεθος 6 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος εξόδουΤύπος σώματοςΜέγεθος εισόδουΧαρακτηριστικάΤύπος εισόδουΜέγιστη. Θερμ.Μέγιστη. Εργασιακή πίεσηΕλάχ. Θερμ.Τιμή
WATTS 957RPDA-DOSY-GPM 8 Συγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, αυλακωτή άρθρωση, μέγεθος 8 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας | BY8WCJ 0113102 957RPDA-DOSY-GPM 8Αυλακωτή άρθρωσηΕτερόφυλη8"Βαλβίδα στο αξεσουάρΑυλακωτή άρθρωση110 βαθμοί F12.06 Μπαρ33 βαθμοί F€16,254.88
RFQ
WATTS 957RPDA-DOSY-LM 8 Συγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, αυλακωτός σύνδεσμος, μέγεθος 8 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας | BY8WCP 0113107 957RPDA-DOSY-LM 8Αυλακωτή άρθρωσηΕτερόφυλη8"Βαλβίδα στο αξεσουάρΑυλακωτή άρθρωση110 βαθμοί F12.06 Μπαρ33 βαθμοί F€16,148.33
RFQ
WATTS 957RPDA-OSY-GPM 2 1/2 Συγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, αυλακωτός σύνδεσμος, Μέγεθος 2 1/2 ίντσας | BZ7XNH 0111626 957ΡΔΑ-ΟΣΥ-ΓΠΜ 2 1/2Αυλακωτή άρθρωσηΕτερόφυλη2-1 / 2 "Βαλβίδα στο αξεσουάρΑυλακωτή άρθρωση110 βαθμοί F12.06 Μπαρ33 βαθμοί F€4,721.81
RFQ
WATTS 957RPDA-OSY-GPM 3 Συγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, αυλακωτός σύνδεσμος, μέγεθος 3 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας | BZ7XNJ 0111627 957RPDA-OSY-GPM 3Αυλακωτή άρθρωσηΕτερόφυλη3"Βαλβίδα στο αξεσουάρΑυλακωτή άρθρωση110 βαθμοί F12.06 Μπαρ33 βαθμοί F€5,242.69
RFQ
WATTS 957RPDA-OSY-GPM 4 Συγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, αρμός με φλάντζα, μέγεθος 4 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας | BZ7XNK 0111628 957RPDA-OSY-GPM 4Φλάντζα άρθρωσηΣτη γραμμή4"Βαλβίδα στο αξεσουάρΦλάντζα άρθρωση140 βαθμοί F12.1 Μπαρ33 βαθμοί F€6,849.68
RFQ
WATTS 957RPDA-OSY-GPM 10 Συγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, αυλακωτός σύνδεσμος, μέγεθος 10 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας | BZ7XNL 0111631 957RPDA-OSY-GPM 10Αυλακωτή άρθρωσηΕτερόφυλη10 "Βαλβίδα στο αξεσουάρΑυλακωτή άρθρωση110 βαθμοί F12.06 Μπαρ33 βαθμοί F€19,000.93
RFQ
WATTS 957RPDA-OSY-GPM 6 Συγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, αρμός με φλάντζα, μέγεθος 6 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας | BZ7XNM 0111629 957RPDA-OSY-GPM 6Φλάντζα άρθρωσηΣτη γραμμή6"Βαλβίδα στο αξεσουάρΦλάντζα άρθρωση140 βαθμοί F12.1 Μπαρ33 βαθμοί F€9,865.38
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 957RPDA-DOSY-GPM 6 Συγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, αυλακωτός σύνδεσμος, μέγεθος 6 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας
€11,149.78 /μονάδα