A B Κατηγορία βαθμονόμησης: ΙΙΙ , Τιμή βαθμονόμησης: 0.05, 0.1 κιλό , Τύπος εμφάνισης: οθόνη υγρού κρυστάλλου , Υλικό στέγασης: πλαστικός , Τάση εισόδου: 100 σε 240V , Γραμμικότητα: +/-0.05, 0.1Kg , Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος: 80% , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 μοίρες ντο , Ελάχιστο βάρος: 1, 2 κιλό , Βάθος πλατφόρμας: 142 mm , Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: Τροφοδοτικό , Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης: 650 x 500 mm , Ώρα τακτοποίησης: 2 sec. , Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο): 10g , Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό): 100g , Μονάδες: Kg , Υλικό πλάκας ζύγισης: Ανοξείδωτο ατσάλι , Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης: 650 x 500 x 142 χιλιοστών , Βάθος επιφάνειας ζύγισης: 500mm , Πλάτος επιφάνειας ζύγισης: 650 mm