KERN AND SOHN IFB 300K50DM Industrial Balance, 150 And 300Kg Μέγ. Ζύγιση, 50 και 100 g Αναγνωσιμότητα | CE8KAT

KERN AND SOHN IFB 300K50DM Industrial Balance, 150 And 300Kg Μέγ. Βάρος, 50 και 100 g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8KAT Μοντέλο: IFB 300K50DM

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,136.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒιομηχανική σκάλα
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας12 ώρες
Κατηγορία βαθμονόμησηςΙΙΙ
Τιμή βαθμονόμησης0.05, 0.1 κιλό
Μέγεθος ψηφίου52mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 / 60 Hz
Στέγαση Υλικόπλαστικός
Τάση Εισόδου100 σε 240V
Γραμμικότητα+/-0.05, 0.1Kg
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.-10 βαθμούς ντο
Ελάχιστο Βάρος1, 2 κιλό
Βάθος πλατφόρμας142 mm
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο50 / 100g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης650 x 500 mm
Αναπαραγωγικότητα0.05, 0.1 κιλό
Χρόνος διευθέτησης2 sec.
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)10g
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)100g
ΜονάδεςKg
Ικανότητα ζύγισης150 / 300kg
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης650 x 500 x 142 χιλιοστών
Βάθος επιφανείας ζύγισης500mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας650 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24
Ύψος πλοίου (cm)24.5
Μήκος πλοίου (cm)105
Πλάτος πλοίου (cm)67
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤιμή
Βιομηχανικό ισοζύγιο KERN AND SOHN IFS 300K-2M | CE8KBT IFS 300K-2MΚλίμακα πλατφόρμας€966.48
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN IFB 300K50DM Industrial Balance, 150 And 300Kg Μέγ. Βάρος, 50 και 100 g Αναγνωσιμότητα
€1,136.58 /μονάδα