WATTS 757-OSY-FXG 3 Συγκρότημα διπλής βαλβίδας αντεπιστροφής, εξωτερικό στέλεχος και βαλβίδα πύλης ζυγού, μέγεθος 3 ιντσών | CA9AXN 0191575

WATTS 757-OSY-FXG 3 Διπλή διάταξη βαλβίδας αντεπιστροφής, εξωτερικό στέλεχος και βαλβίδα πύλης ζυγού, μέγεθος 3 ιντσών

Στοιχείο: CA9AXN Μοντέλο: 757-OSY-FXG 3Σταυρός: 0191575
€3,810.32 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυγκρότημα βαλβίδας διπλού ελέγχου
Τύπος αποτροπής αντίστροφης ροήςΣυγκρότημα βαλβίδας διπλού ελέγχου
Σώμα τελειώνειΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μοτίβο σώματοςΕτερόφυλη
Τύπος σώματοςΕτερόφυλη
ΣυναρμολόγησηΟχι
Σύνδεση εισόδουΦλάντζα άρθρωση
Μέγεθος εισόδου3"
Τύπος εισόδουΦλάντζα άρθρωση
Μέγιστη. Θερμ.140 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση175 PSI
Τύπος μετρητήΧωρίς μετρητή
Αρ. Σειρά757
Ελάχ. Θερμ.33 μοίρες φά
ΕπιχείρησηΣυνεχής
Σύνδεση εξόδουΑυλακωτή άρθρωση
Μέγεθος εξόδου3"
Τύπος εξόδουΑυλακωτή άρθρωση
Υλικό καθίσματοςΚατασκευασμένο πλαστικό
ΣουρωτήριΟχι
ΧαρακτηριστικάΕργαλειοθήκη
Τύπος βαλβίδαςΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγών

Λεπτομέρειες:

Συναρμολόγηση διπλής βαλβίδας αντεπιστροφής, εξωτερική βαλβίδα στελέχους και ζυγός, μέγεθος 3 ιντσών

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΥλικό σώματοςΜοτίβο σώματοςΜέγιστη. Θερμ.Μέγιστη. Εργασιακή πίεσηΕλάχ. Θερμ.Σύνδεση εξόδουΜέγεθος εξόδουΤιμή
WATTS 3 757 OSY Διπλή βαλβίδα ελέγχου 757 | AB2BHC 1KYD9 3 757 ΟΣΥ140 psiΜαντεμένια-140 βαθμοί F----€5,228.23
WATTS 4 757 OSY Διπλή βαλβίδα ελέγχου 757 | AB2BHD 1KYE2 4 757 ΟΣΥ140 psiΜαντεμένια-140 βαθμοί F----€4,919.25
WATTS 757 OSY 6 Συναρμολόγηση διπλής βαλβίδας αντεπιστροφής, εξωτερικό στέλεχος και βαλβίδα πύλης ζυγού, μέγεθος 6 ίντσες | AE7WDH 6AUW2 757 ΟΣΥ 6175 psiΑνοξείδωτο ατσάλι-140 βαθμοί F12.1 Μπαρ33 βαθμοί F-6"€7,466.59
WATTS 757 OSY 8 Συναρμολόγηση διπλής βαλβίδας αντεπιστροφής, εξωτερικό στέλεχος και βαλβίδα πύλης ζυγού, μέγεθος 8 ίντσες | AE7WDJ 6AUW3 757 ΟΣΥ 8175 psiΑνοξείδωτο ατσάλι-140 βαθμοί F12.1 Μπαρ33 βαθμοί F-8"€14,395.20
WATTS 757-DOSY 6 Συναρμολόγηση διπλής βαλβίδας αντεπιστροφής, εξωτερικό στέλεχος και βαλβίδα πύλης ζυγού, μέγεθος 6 ιντσών | BY4JFD 0113003 757-ΔΟΣΥ 6-Ανοξείδωτο ατσάλιΕτερόφυλη140 μοίρες φά175 PSI33 μοίρες φάΦλάντζα άρθρωση6"€5,769.31
RFQ
WATTS 757-OSYXPIV 3 Συναρμολόγηση διπλής βαλβίδας αντεπιστροφής, εξωτερικό στέλεχος και βαλβίδα πύλης ζυγού, μέγεθος 3 ιντσών | CA4EAU 0111201 757-OSYXPIV 3-Ανοξείδωτο ατσάλιΕτερόφυλη140 μοίρες φά175 PSI33 μοίρες φάΦλάντζα άρθρωση3"€4,002.68
RFQ
WATTS 757-OSYXPIV 4 Συναρμολόγηση διπλής βαλβίδας αντεπιστροφής, εξωτερικό στέλεχος και βαλβίδα πύλης ζυγού, μέγεθος 4 ιντσών | CA4EAV 0111202 757-OSYXPIV 4-Ανοξείδωτο ατσάλιΕτερόφυλη140 μοίρες φά175 PSI33 μοίρες φάΦλάντζα άρθρωση4"€4,365.21
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 757-OSY-FXG 3 Διπλή διάταξη βαλβίδας αντεπιστροφής, εξωτερικό στέλεχος και βαλβίδα πύλης ζυγού, μέγεθος 3 ιντσών
€3,810.32 /μονάδα