WATTS 4000B-LBV 1 1/4 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής, σφαιρική βαλβίδα, Μέγεθος 1 1/4 ίντσας, Χάλκινο | CA6UAE 0437003

WATTS 4000B-LBV 1 1/4 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής, σφαιρική βαλβίδα, μέγεθος 1 1/4 ίντσας, χάλκινο

Είδος: CA6UAE Μοντέλο: 4000B-LBV 1 1/4Σταυρός: 0437003
€972.91 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜειωμένος Τύπος. Συνέλευση ζώνης
Τύπος αποτροπής αντίστροφης ροήςΣυγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης
Υλικό σώματοςΧαλκί
Μοτίβο σώματοςΕτερόφυλη
Υλικό δίσκουΣιλικόνη
Σύνδεση εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εισόδου1 1 / 4 "
Τύπος νήματος εισόδουNPT
Μέγιστη. Θερμ.180 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση175 PSI
Ελάχ. Θερμ.33 μοίρες φά
Σύνδεση εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Υλικό καθίσματοςΠολυμερές
ΧαρακτηριστικάΕργαλειοθήκη

Λεπτομέρειες:

Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής, σφαιρική βαλβίδα, μέγεθος 1 1/4 ίντσας, μπρούτζος

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜοτίβο σώματοςΜέγεθος εισόδουΤιμή
WATTS 4000B-OSY 2 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ζώνης μειωμένης πίεσης, Μέγεθος 2 ιντσών, Χάλκινο | BY4JGQ 0691390 4000Β-ΟΣΥ 2Ετερόφυλη2"€3,859.15
RFQ
WATTS D4000B 2 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ζώνης μειωμένης πίεσης, μέγεθος 2 ιντσών, μπρονζέ | BZ8ZYZ 0437511 D4000B 2-2"€1,562.59
RFQ
WATTS 4000B 1/2 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής, Βαλβίδα απενεργοποίησης τετάρτου περιστροφής, μέγεθος 1/2 ίντσας, Χάλκινο | CA6TZT 0436090 4000Β 1/2Ετερόφυλη1 / 2 "€511.25
RFQ
WATTS 4000BM2 3/4 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής, Βαλβίδα απενεργοποίησης τετάρτου περιστροφής, Μέγεθος 3/4 ίντσας, Χάλκινο | CA6TZU 0436091 4000BM2 3/4Ετερόφυλη3 / 4 "€680.67
RFQ
WATTS 4000B Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής 1 1/2, Βαλβίδα απενεργοποίησης τετάρτου, Μέγεθος 1 1/2 ίντσας, Χάλκινο | CA6TZY 0436094 4000Β 1 1/2Ετερόφυλη1 1 / 2 "€1,358.41
RFQ
WATTS 4000B Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής 1 1/4, Βαλβίδα απενεργοποίησης τετάρτου, Μέγεθος 1 1/4 ίντσας, Χάλκινο | CA6TZZ 0436093 4000Β 1 1/4Ετερόφυλη1 1 / 4 "€1,258.51
RFQ
WATTS 4000B 2 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής, Βαλβίδα απενεργοποίησης τετάρτου περιστροφής, μέγεθος 2 ιντσών, χάλκινο | CA6UAA 0436095 4000B 2Ετερόφυλη2"€1,562.59
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 4000B-LBV 1 1/4 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής, σφαιρική βαλβίδα, μέγεθος 1 1/4 ίντσας, χάλκινο
€972.91 /μονάδα