BALDOR MOTOR CFDL3514M Farm Duty Motor, 115/208-230V, 1800 RPM, 1.5 hp, 1 Phase, TEFC, 56CH Frame | AJ6QBX

BALDOR MOTOR CFDL3514M Farm Duty Motor, 115/208-230V, 1800 RPM, 1.5 hp, 1 Phase, TEFC, 56CH Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6QBX Μοντέλο: CFDL3514M

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,618.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή Duty Farm
Ενισχυτές12.4 / 6.8-6.2
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή12.1 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα56CH
Ροπή πλήρους φορτίου4.48 LB-FΤ
HP1.5
Hz60
ΜόνωσηB
Μόλυβδος4 # 16 A & J, 2 # 18 B PH, 1 # 14 # 4ο
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο1.76 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή1.5
Φάση1
Συντελεστής ισχύος96
ΑναθεώρησηC
RPM1725
Χαρακτηριστικά3532LC
Τάση115 / 208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.95
Ύψος πλοίου (cm)33.33
Μήκος πλοίου (cm)49.21
Πλάτος πλοίου (cm)34.93
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 13.8 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1280L
    • Ροπή Pull-Up: 8.43 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 49.5 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠαραγωγήΕνισχυτέςΒάσηΣυντελεστής ισχύοςΑναθεώρησηΘερμ. ΑύξησηΧαρακτηριστικάΤάσηΤιμή
BALDOR MOTOR CFDL3504M Farm Duty Motor, 115/230V, 1800 RPM, 0.5 hp, 1 Phase, TEFC, 56C Frame | AJ6QBU CFDL3504M.57.4/3.7RG66U77 βαθμοί Γ3421L115/230€1,098.24
BALDOR MOTOR CFDL3507M Farm Duty Motor, 115/230V, 1800 RPM, 0.75 hp, 1 Phase, TEFC, 56C Frame | AJ6QBV CFDL3507M. 758.8/4.4N75P74 βαθμοί Κελσίου3432LC115/230€1,275.84
BALDOR MOTOR CFDL3510M Farm Duty Motor, 115/230V, 1800 RPM, 1 hp, 1 Phase, TEFC, 56CH Frame | AJ6QBW CFDL3510M111.8/5.9RG78A99 βαθμοί Γ3528L115/230€1,440.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR CFDL3514M Farm Duty Motor, 115/208-230V, 1800 RPM, 1.5 hp, 1 Phase, TEFC, 56CH Frame
€1,618.56 /μονάδα