BALDOR MOTOR CFDL3504M Farm Duty Motor, 115/230V, 1800 RPM, 0.5 hp, 1 Phase, TEFC, 56C Frame | AJ6QBU

BALDOR MOTOR CFDL3504M Farm Duty Motor, 115/230V, 1800 RPM, 0.5 hp, 1 Phase, TEFC, 56C Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6QBU Μοντέλο: CFDL3504M

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,098.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή Duty Farm
Ενισχυτές7.4/3.7
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή4.13 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα56C
Ροπή πλήρους φορτίου1.5 LB-FΤ
HP.5
Hz60
ΜόνωσηB
Μόλυβδος6 # 18,1 # 16 # 4ο
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο2.8 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή.5
Φάση1
Συντελεστής ισχύος66
ΑναθεώρησηU
RPM1725
Θερμ. Αύξηση77 βαθμοί Γ
Χαρακτηριστικά3421L
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.6
Ύψος πλοίου (cm)28.26
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ85013100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 4.65 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1280L
    • Ροπή Pull-Up: 3.6 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 16.5 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠαραγωγήΕνισχυτέςΒάσηΣυντελεστής ισχύοςΑναθεώρησηΘερμ. ΑύξησηΧαρακτηριστικάΤάσηΤιμή
BALDOR MOTOR CFDL3507M Farm Duty Motor, 115/230V, 1800 RPM, 0.75 hp, 1 Phase, TEFC, 56C Frame | AJ6QBV CFDL3507M. 758.8/4.4N75P74 βαθμοί Κελσίου3432LC115/230€1,275.84
BALDOR MOTOR CFDL3510M Farm Duty Motor, 115/230V, 1800 RPM, 1 hp, 1 Phase, TEFC, 56CH Frame | AJ6QBW CFDL3510M111.8/5.9RG78A99 βαθμοί Γ3528L115/230€1,440.00
BALDOR MOTOR CFDL3514M Farm Duty Motor, 115/208-230V, 1800 RPM, 1.5 hp, 1 Phase, TEFC, 56CH Frame | AJ6QBX CFDL3514M1.512.4 / 6.8-6.2RG96C-3532LC115 / 208-230€1,618.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR CFDL3504M Farm Duty Motor, 115/230V, 1800 RPM, 0.5 hp, 1 Phase, TEFC, 56C Frame
€1,098.24 /μονάδα