Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS 354A-030 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης, είσοδος 3/4 ιντσών, πίεση εκτόνωσης 30 Psi | BP2TYN 0353030

WATTS 354A-030 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης, είσοδος 3/4 ιντσών, πίεση εκτόνωσης 30 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BP2TYN Μοντέλο: 354A-030Σταυρός: 0353030

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€84.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα εκτόνωσης πίεσης
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Χωρητικότητα απαλλαγής490000 btuh
Σύνδεση εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εισόδου3 / 4 "
Τύπος νήματος εισόδουNPT
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
ΜόλυβδοςΠαρουσιάστε
Μέγιστη. Θερμ.250 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση10 psi
Αρ. Σειρά335
Σύνδεση εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εξόδου3 / 4 "
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Ανακούφιση πίεσης30 Psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.369

Λεπτομέρειες:

Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης, είσοδος 3/4 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 30 Psi

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑρ. ΣειράΥλικό σώματοςΧωρητικότητα απαλλαγήςΜέγεθος εξόδουΕύρος πίεσηςΑνακούφιση πίεσηςΣύνδεση εισόδουΜέγεθος εισόδουΤιμή
Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης WATTS 530FP, Μέγεθος 1/2 ίντσας, 180 μοίρες. F, 150 Psi Relief Pressure | BP2VWH 0371270 530 FP530CΟρείχαλκος-1 / 2 "50 έως 175 psi150 PsiΑρσενικό σπείρωμα1 / 2 "€118.71
WATTS 740-075 1 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης, 1 x 1-1/4 Inch Size, 75 psi, 2,649,000 Btu | BP2VWL 162A41 740-075 1740Σίδερο2649000 btuh1-1 / 4 "30 έως 75 psi75 PsiΓυναίκα με σπείρωμα1"€387.66
WATTS 530C-STD Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης 1/2, Μέγεθος 1/2 ίντσας, 180 μοίρες. F, 150 Psi Relief Pressure | BP3KGY 0371271 530C-STD 1/2530CΟρείχαλκος-1 / 2 "50 έως 175 psi150 PsiΑρσενικό σπείρωμα1 / 2 "€118.71
WATTS 174-Z3-T 050 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης, είσοδος 1 ίντσας, 250 μοίρες. F, 50 Psi Relief Pressure | BP3ZGF 0279093 174-Z3-T 050174AΧαλκί-1"30 έως 150 psi50 Psi-1"€709.84
WATTS 174-Z3-T 075 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης, είσοδος 1 ίντσας, 250 μοίρες. F, 75 Psi Relief Pressure | BP3ZGG 0279094 174-Z3-T 075174AΧαλκί2055000 btuh Στα 75 psi1"30 έως 150 psi75 PsiΓυναίκα με σπείρωμα1"€709.84
WATTS LFN30 5-30 1/2 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης, 1/2 ίντσα x 1/2 ίντσα Μέγεθος, Εύρος 5 έως 30 Psi Πίεση εκτόνωσης | BP4FVZ 0121397 LFN30 5-30 1/2N30Χωρίς μόλυβδο χάλκινο-1 / 2 "5 έως 30 Psi-Αρσενικό σπείρωμα1 / 2 "€606.92
WATTS 530C-100-300 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης, είσοδος 3/4 ιντσών, πίεση εκτόνωσης 50 έως 175 Psi | BP6EBJ 0372273 530C-100-300530CΟρείχαλκος-3 / 4 "50 έως 175 psi-Αρσενικό σπείρωμα3 / 4 "€147.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 354A-030 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης, είσοδος 3/4 ιντσών, πίεση εκτόνωσης 30 Psi
€84.27 /μονάδα