Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS 740-075 1 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης, 1 x 1-1/4 Inch Size, 75 psi, 2,649,000 Btu | BP2VWL 162A41

WATTS 0382821 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης, 1 x 1-1/4 ίντσα Μέγεθος, 75 psi, 2,649,000 Btu

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BP2VWL Μοντέλο: 740-075 1Σταυρός: 162A41

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€387.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα εκτόνωσης πίεσης
Υλικό σώματοςΣίδερο
Χωρητικότητα απαλλαγής2649000 btuh
Σύνδεση εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εισόδου1"
Τύπος νήματος εισόδουNPT
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγιστη. Θερμ.250 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση56 psi
Αρ. Σειρά740
Σύνδεση εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εξόδου1-1 / 4 "
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Εύρος πίεσης30 έως 75 psi
Ανακούφιση πίεσης75 Psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.575

Λεπτομέρειες:

Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης, είσοδος 1 ίντσας, 250 μοίρες. F, 75 Psi Relief Pressure

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑρ. ΣειράΥλικό σώματοςΧωρητικότητα απαλλαγήςΜέγεθος εξόδουΕύρος πίεσηςΑνακούφιση πίεσηςΣύνδεση εισόδουΜέγεθος εισόδουΤιμή
WATTS 354A-030 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης, είσοδος 3/4 ιντσών, πίεση εκτόνωσης 30 Psi | BP2TYN 0353030 354A-030335Ορείχαλκος490000 btuh3 / 4 "-30 PsiΓυναίκα με σπείρωμα3 / 4 "€84.27
Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης WATTS 530FP, Μέγεθος 1/2 ίντσας, 180 μοίρες. F, 150 Psi Relief Pressure | BP2VWH 0371270 530 FP530CΟρείχαλκος-1 / 2 "50 έως 175 psi150 PsiΑρσενικό σπείρωμα1 / 2 "€118.71
WATTS 530C-STD Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης 1/2, Μέγεθος 1/2 ίντσας, 180 μοίρες. F, 150 Psi Relief Pressure | BP3KGY 0371271 530C-STD 1/2530CΟρείχαλκος-1 / 2 "50 έως 175 psi150 PsiΑρσενικό σπείρωμα1 / 2 "€118.71
WATTS 174-Z3-T 050 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης, είσοδος 1 ίντσας, 250 μοίρες. F, 50 Psi Relief Pressure | BP3ZGF 0279093 174-Z3-T 050174AΧαλκί-1"30 έως 150 psi50 Psi-1"€709.84
WATTS 174-Z3-T 075 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης, είσοδος 1 ίντσας, 250 μοίρες. F, 75 Psi Relief Pressure | BP3ZGG 0279094 174-Z3-T 075174AΧαλκί2055000 btuh Στα 75 psi1"30 έως 150 psi75 PsiΓυναίκα με σπείρωμα1"€709.84
WATTS LFN30 5-30 1/2 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης, 1/2 ίντσα x 1/2 ίντσα Μέγεθος, Εύρος 5 έως 30 Psi Πίεση εκτόνωσης | BP4FVZ 0121397 LFN30 5-30 1/2N30Χωρίς μόλυβδο χάλκινο-1 / 2 "5 έως 30 Psi-Αρσενικό σπείρωμα1 / 2 "€606.92
WATTS 530C-100-300 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης, είσοδος 3/4 ιντσών, πίεση εκτόνωσης 50 έως 175 Psi | BP6EBJ 0372273 530C-100-300530CΟρείχαλκος-3 / 4 "50 έως 175 psi-Αρσενικό σπείρωμα3 / 4 "€147.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 0382821 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης, 1 x 1-1/4 ίντσα Μέγεθος, 75 psi, 2,649,000 Btu
€387.66 /μονάδα