Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS 530C-STD Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης 1/2, Μέγεθος 1/2 ίντσας, 180 μοίρες. F, 150 Psi Relief Pressure | BP3KGY 0371271

WATTS Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης 530C-STD 1/2, Μέγεθος 1/2 ίντσας, 180 μοίρες. F, 150 Psi Relief Pressure

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BP3KGY Μοντέλο: 530C-STD 1/2Σταυρός: 0371271

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€118.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα εκτόνωσης πίεσης
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Σύνδεση εισόδουΑρσενικό σπείρωμα
Μέγεθος εισόδου1 / 2 "
Τύπος νήματος εισόδουNPT
Τύπος εισόδουΑρσενικό σπείρωμα
ΜόλυβδοςΠαρουσιάστε
Μέγιστη. Θερμ.180 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση300 PSI
Αρ. Σειρά530C
Σύνδεση εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εξόδου1 / 2 "
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Εύρος πίεσης50 έως 175 psi
Ανακούφιση πίεσης150 Psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.189

Λεπτομέρειες:

Η ρυθμιζόμενη ανακουφιστική βαλβίδα Watts 530C-STD έχει σχεδιαστεί για να ελέγχει ή να απελευθερώνει τη συσσωρευμένη πίεση στο σύστημα, η οποία διαφορετικά μπορεί να καταστρέψει τους αγωγούς και τον εξοπλισμό. Αυτή η βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης χρησιμοποιείται σε συστήματα πυροπροστασίας.

Χαρακτηριστικά:

  • Η ρυθμιζόμενη ανακουφιστική βαλβίδα Watts 530C-STD ανοίγει σε μια προκαθορισμένη τιμή πίεσης και εκκενώνει υγρό έως ότου η πίεση πέσει σε αποδεκτά επίπεδα.
  • Αυτή η βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης έχει κατασκευή από ορείχαλκο για βελτιωμένη αντοχή.
  • Έρχεται με αρσενική είσοδο με σπείρωμα NPT 1/2 ιντσών και συνδέσεις εξόδου με σπείρωμα θηλυκής (αποχέτευσης) για άκαμπτη στεγανοποίηση και βέλτιστη λειτουργικότητα.
  • Το ανοξείδωτο ελατήριο προστατεύει το σύστημα ή το δοχείο από υψηλή πίεση.
  • Αυτή η ρυθμιζόμενη ανακουφιστική βαλβίδα είναι εξοπλισμένη με ορειχάλκινο καπό, δίσκο Buna-N και δακτύλιο O Buna-N για να εξασφαλίσει παρατεταμένη διάρκεια ζωής.
  • Το βαθμονομημένο χαρακτηριστικό ρύθμισης έχει σχεδιαστεί για τη ρύθμιση της βαλβίδας στην απαιτούμενη πίεση εκτόνωσης και είναι ιδανικό για παράκαμψη ανακούφισης πίεσης θερμικής διαστολής.
  • Η ρυθμιζόμενη ανακουφιστική βαλβίδα Watts 530C-STD παρέχει μέγιστη πίεση 150 psi.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Watts O-ring: Αυτές οι στρογγυλές λαστιχένιες ροδέλες δημιουργούν υδατοστεγή σφράγιση και αποτρέπουν διαρροές στα συστήματα βαλβίδων. Είναι σχεδιασμένες για ρυθμιζόμενες ανακουφιστικές βαλβίδες Watts 530C.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • FDA
  • NSF

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πού πρέπει να εγκατασταθεί μια βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης;

A. Οι βαλβίδες εκτόνωσης πίεσης πρέπει να εγκατασταθούν κοντά στη δεξαμενή στη γραμμή κρύου νερού.

Ερ. Ποιος ίδρυσε τον Watts;

Ο A. Joseph Watts ίδρυσε την εταιρεία «Watts Water Technology» το 1874 με την ελπίδα ότι οι λέβητες νερού στις βιομηχανίες κλωστοϋφαντουργίας δεν θα έπρεπε να εκραγούν.

Ε. Μπορεί να τοποθετηθεί ανάποδα μια βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης;

Α. Μια βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης μπορεί να τοποθετηθεί ανάποδα, ωστόσο, ο καλύτερος τρόπος για να εγκαταστήσετε μια βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης είναι σε κατακόρυφη θέση, πράγμα που σημαίνει ότι ο άξονας πρέπει να είναι κάθετος και η βαλβίδα σε όρθια θέση.

Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός ρυθμιστή ροής και ενός ρυθμιστή πίεσης;

Α. Οι βαλβίδες ελέγχου ροής χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο και τη ρύθμιση της ροής υγρού ή αερίου μέσω ενός συστήματος. Από την άλλη πλευρά, οι βαλβίδες ελέγχου πίεσης χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση της πίεσης ενός ρευστού που διέρχεται από έναν σωλήνα.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑρ. ΣειράΥλικό σώματοςΧωρητικότητα απαλλαγήςΜέγεθος εξόδουΕύρος πίεσηςΑνακούφιση πίεσηςΣύνδεση εισόδουΜέγεθος εισόδουΤιμή
WATTS 354A-030 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης, είσοδος 3/4 ιντσών, πίεση εκτόνωσης 30 Psi | BP2TYN 0353030 354A-030335Ορείχαλκος490000 btuh3 / 4 "-30 PsiΓυναίκα με σπείρωμα3 / 4 "€84.27
Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης WATTS 530FP, Μέγεθος 1/2 ίντσας, 180 μοίρες. F, 150 Psi Relief Pressure | BP2VWH 0371270 530 FP530CΟρείχαλκος-1 / 2 "50 έως 175 psi150 PsiΑρσενικό σπείρωμα1 / 2 "€118.71
WATTS 740-075 1 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης, 1 x 1-1/4 Inch Size, 75 psi, 2,649,000 Btu | BP2VWL 162A41 740-075 1740Σίδερο2649000 btuh1-1 / 4 "30 έως 75 psi75 PsiΓυναίκα με σπείρωμα1"€387.66
WATTS 174-Z3-T 050 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης, είσοδος 1 ίντσας, 250 μοίρες. F, 50 Psi Relief Pressure | BP3ZGF 0279093 174-Z3-T 050174AΧαλκί-1"30 έως 150 psi50 Psi-1"€709.84
WATTS 174-Z3-T 075 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης, είσοδος 1 ίντσας, 250 μοίρες. F, 75 Psi Relief Pressure | BP3ZGG 0279094 174-Z3-T 075174AΧαλκί2055000 btuh Στα 75 psi1"30 έως 150 psi75 PsiΓυναίκα με σπείρωμα1"€709.84
WATTS LFN30 5-30 1/2 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης, 1/2 ίντσα x 1/2 ίντσα Μέγεθος, Εύρος 5 έως 30 Psi Πίεση εκτόνωσης | BP4FVZ 0121397 LFN30 5-30 1/2N30Χωρίς μόλυβδο χάλκινο-1 / 2 "5 έως 30 Psi-Αρσενικό σπείρωμα1 / 2 "€606.92
WATTS 530C-100-300 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης, είσοδος 3/4 ιντσών, πίεση εκτόνωσης 50 έως 175 Psi | BP6EBJ 0372273 530C-100-300530CΟρείχαλκος-3 / 4 "50 έως 175 psi-Αρσενικό σπείρωμα3 / 4 "€147.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης 530C-STD 1/2, Μέγεθος 1/2 ίντσας, 180 μοίρες. F, 150 Psi Relief Pressure
€118.71 /μονάδα