Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS 3515RB-1008 Συνδετικός σύνδεσμος μείωσης, Μέγεθος εισόδου 1/2 ίντσας, Μέγ. Πίεση λειτουργίας 17.2 Bar | AA9GPH 1DAL7 / 650085

WATTS 3515RB-1008 Συνδετικός σύνδεσμος μείωσης, Μέγεθος εισόδου 1/2 ίντσα, Μέγ. Πίεση λειτουργίας 17.2 Bar

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA9GPH Μοντέλο: 3515RB-1008Σταυρός: 1DAL7 / 650085
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
€16.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜείωση προσαρμογέα Union
Βασικό υλικόπλαστικός
Υλικό σώματοςΠολυσουλφόνη
ΧρώμαΆσπρο
Τύπος σύνδεσηςΣωλήνας
φινίρισμαΠολυσουλφόνη
Τύπος τοποθέτησηςΈνωση
Υλικό εισαγωγήςΠολυσουλφόνη
Μέγεθος εισόδου1 / 2 "
Τύπος εισόδουΓρήγορη σύνδεση
ΜόλυβδοςΑπών
ΥλικόΠολυσουλφόνη
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση17.2 Μπαρ
Αρ. Σειρά3515RB
Ελάχ. Θερμ.75 βαθμοί F
Υλικό εξόδουΠολυσουλφόνη
Μέγεθος εξόδου3 / 8 "
Τύπος εξόδουΓρήγορη σύνδεση
Εκτός Dia.1-1 / 8 "
Θερμ. Εύρος180 βαθμοί F
Tube Size1 / 2 "x 3 / 8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)27.18
Πλάτος πλοίου (cm)29.97
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος τοποθέτησηςΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουΕκτός Dia.Tube SizeΤιμή
WATTS 3515RB-1004 Μείωση σύνδεσης σύνδεσης 1/2 x 1/4 In | AA9GPG 1DAL6 3515RB-1004----1 / 2 "x 1 / 4"€32.29
WATTS 3515RB-1410 Συνδετικός σύνδεσμος μείωσης, Μέγεθος εισόδου 3/4 ίντσες, Μέγ. Πίεση λειτουργίας 17.2 Bar | AA9GPJ 1DAL8 / 650725 3515RB-1410Connector3 / 4 "1 / 2 "1 1 / 2 "3 / 4 "x 1 / 2"€20.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 3515RB-1008 Συνδετικός σύνδεσμος μείωσης, Μέγεθος εισόδου 1/2 ίντσα, Μέγ. Πίεση λειτουργίας 17.2 Bar
€16.64 /μονάδα