WATTS 2 740-075 Βαλβίδα ανακούφισης ασφαλείας 2 x 2-1 / 2 ίντσα 75 Psi | AB8QYW 26Χ161

WATTS 2 740-075 Safety Relief Valve 2 x 2-1/2 Inch 75 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8QYW Μοντέλο: 2 740-075Σταυρός: 26Χ161

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,360.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ανακούφισης ασφαλείας
Υλικό σώματοςΣίδερο
BtuH10,700,000
Υλικό δίσκουΣιλικόνη
Εργοστασιακή πίεση75 psi
Μέγεθος εισόδου2"
Τύπος εισόδουFNPT
Μέγεθος εξόδου2.5 "
Τύπος εξόδουFNPT
συνολικό ύψος11.625 "
Συνολικό μήκος6.75 "
Εύρος πίεσης30 έως 75 psi
Υλικό καθίσματοςΧαλκί
Υλικό ελατηρίουΑνοξείδωτο ατσάλι
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 250 βαθμοί F
Μοχλός δοκιμήςΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.6
Ύψος πλοίου (cm)33.27
Μήκος πλοίου (cm)18.8
Πλάτος πλοίου (cm)18.54
Κωδικός ΕΣ8481400000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςBtuHΥλικό δίσκουΥλικό καθίσματοςΥλικό ελατηρίουΕργοστασιακή πίεσηΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουΤιμή
WATTS 3/4 740-050 Βαλβίδα ανακούφισης ασφαλείας 3/4 x 1 ίντσα 50psi Σίδερο | AB8QYL 26Χ150 3 / 4 740-0503"1,352,000ΣιλικόνηΧαλκίΑνοξείδωτο ατσάλι50 psi3 / 4 "1"€225.55
WATTS 3/4 740-075 Βαλβίδα ασφαλείας 3/4 x 1 ίντσα 75 Psi Σίδερο | AB8QYM 26Χ151 3 / 4 740-0753"1,886,000ΣιλικόνηΧαλκίΑνοξείδωτο ατσάλι75 psi3 / 4 "1"€235.32
WATTS 1 740-050 Βαλβίδα ανακούφισης ασφαλείας 1 x 1-1 / 4 ίντσα 50 Psi | AB8QYN 26Χ152 1 740-0503.5 "1,899,000ΣιλικόνηΧαλκίΑνοξείδωτο ατσάλι50 psi1"1.25 "€406.26
WATTS 1 740-075 Βαλβίδα ασφαλείας 1 x 1-1 / 4 ίντσα 75 Psi | AB8QYP 26Χ153 1 740-0753.5 "2,649,000ΣιλικόνηΧαλκίΑνοξείδωτο ατσάλι75 psi1"1.25 "€429.92
WATTS 1 1/4 740-050 Βαλβίδα ανακούφισης ασφαλείας 1-1 / 4 x 1-1 / 2 ίντσα 50psi | AB8QYQ 26Χ154 1 1/4 740-0504.625 "3,075,000ΣιλικόνηΧαλκίΑνοξείδωτο ατσάλι50 psi1.25 "1.5 "€637.43
WATTS 1 1/4 740-075 Βαλβίδα ασφαλείας 1-1 / 4 x 1-1 / 2 ίντσα 75psi | AB8QYR 26Χ155 1 1/4 740-0754.625 "4,285,000ΣιλικόνηΧαλκίΑνοξείδωτο ατσάλι75 psi1.25 "1.5 "€638.30
WATTS 1 1/2 740-050 Βαλβίδα ανακούφισης ασφαλείας 1-1 / 2 x 2 ίντσες 50 Psi | AB8QYT 26Χ156 1 1/2 740-0505.25 "4,237,000ΣιλικόνηΧαλκίΑνοξείδωτο ατσάλι50 psi1.5 "2"€904.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 2 740-075 Safety Relief Valve 2 x 2-1/2 Inch 75 Psi
€1,360.84 /μονάδα