Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS 1 1/4 740-050 Βαλβίδα ανακούφισης ασφαλείας 1-1 / 4 x 1-1 / 2 ίντσα 50psi | AB8QYQ 26Χ154

WATTS 1 1/4 740-050 Safety Relief Valve 1-1/4 x 1-1/2 ίντσα 50psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8QYQ Μοντέλο: 1 1/4 740-050Σταυρός: 26Χ154
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
€708.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ανακούφισης ασφαλείας
Υλικό σώματοςΣίδερο
BtuH3,075,000
Υλικό δίσκουΣιλικόνη
Εργοστασιακή πίεση50 psi
Μέγεθος εισόδου1.25 "
Τύπος εισόδουFNPT
Μέγεθος εξόδου1.5 "
Τύπος εξόδουFNPT
συνολικό ύψος8.75 "
Συνολικό μήκος4.625 "
Εύρος πίεσης30 έως 75 psi
Υλικό καθίσματοςΧαλκί
Υλικό ελατηρίουΑνοξείδωτο ατσάλι
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 250 βαθμοί F
Μοχλός δοκιμήςΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.36
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)24.64
Κωδικός ΕΣ8481400000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςBtuHΥλικό δίσκουΥλικό καθίσματοςΥλικό ελατηρίουΕργοστασιακή πίεσηΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουΤιμή
WATTS 3/4 740-050 Βαλβίδα ανακούφισης ασφαλείας 3/4 x 1 ίντσα 50psi Σίδερο | AB8QYL 26Χ150 3 / 4 740-0503"1,352,000ΣιλικόνηΧαλκίΑνοξείδωτο ατσάλι50 psi3 / 4 "1"€250.62
WATTS 3/4 740-075 Βαλβίδα ασφαλείας 3/4 x 1 ίντσα 75 Psi Σίδερο | AB8QYM 26Χ151 3 / 4 740-0753"1,886,000ΣιλικόνηΧαλκίΑνοξείδωτο ατσάλι75 psi3 / 4 "1"€235.32
WATTS 1 740-050 Βαλβίδα ανακούφισης ασφαλείας 1 x 1-1 / 4 ίντσα 50 Psi | AB8QYN 26Χ152 1 740-0503.5 "1,899,000ΣιλικόνηΧαλκίΑνοξείδωτο ατσάλι50 psi1"1.25 "€451.40
WATTS 1 740-075 Βαλβίδα ασφαλείας 1 x 1-1 / 4 ίντσα 75 Psi | AB8QYP 26Χ153 1 740-0753.5 "2,649,000ΣιλικόνηΧαλκίΑνοξείδωτο ατσάλι75 psi1"1.25 "€429.92
WATTS 1 1/4 740-075 Βαλβίδα ασφαλείας 1-1 / 4 x 1-1 / 2 ίντσα 75psi | AB8QYR 26Χ155 1 1/4 740-0754.625 "4,285,000ΣιλικόνηΧαλκίΑνοξείδωτο ατσάλι75 psi1.25 "1.5 "€709.22
WATTS 1 1/2 740-050 Βαλβίδα ανακούφισης ασφαλείας 1-1 / 2 x 2 ίντσες 50 Psi | AB8QYT 26Χ156 1 1/2 740-0505.25 "4,237,000ΣιλικόνηΧαλκίΑνοξείδωτο ατσάλι50 psi1.5 "2"€1,004.78
WATTS 1 1/2 740-075 Βαλβίδα ασφαλείας 1-1 / 2 x 2 ίντσες 75 Psi | AB8QYU 26Χ157 1 1/2 740-0755.25 "5,909,000ΣιλικόνηΧαλκίΑνοξείδωτο ατσάλι75 psi1.5 "2"€976.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 1 1/4 740-050 Safety Relief Valve 1-1/4 x 1-1/2 ίντσα 50psi
€708.25 /μονάδα