Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS 1 LF223-S Ρυθμιστής πίεσης νερού Βαλβίδα 1 ίντσα | AB8QXA 26Χ109

WATTS 1 LF223-S Βαλβίδα ρυθμιστή πίεσης νερού 1 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8QXA Μοντέλο: 1 LF223-SΣταυρός: 26Χ109
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
€770.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ρυθμιστή πίεσης νερού
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο
Τύπος σύνδεσηςFIP
Ύψος8.625 "
Μέγεθος εισόδου1"
Μήκος10 15 / 16 "
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγιστη. Θερμ.160 βαθμοί F
Μέγεθος εξόδου1"
Εύρος ρύθμισης πίεσης25 έως 75 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.1625
Ύψος πλοίου (cm)24.13
Μήκος πλοίου (cm)33.53
Πλάτος πλοίου (cm)16.76
Κωδικός ΕΣ8481801095
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜέγεθος εισόδουΜήκοςΜέγεθος εξόδουΤιμή
WATTS 1/2 LF223-S Βαλβίδα ρυθμιστή πίεσης νερού 1/2 ίντσα | AB8QWY 26Χ107 1/2 LF223-S8.25 "1 / 2 "9"1 / 2 "€520.75
WATTS 3/4 LF223-S Βαλβίδα ρύθμισης πίεσης νερού, 3/4 ιντσών FNPT | AB8QWZ 26X108 3/4 LF223-S8.25 "3 / 4 "9"3 / 4 "€558.80
WATTS 1 1/4 LF223-S Βαλβίδα ρυθμιστή πίεσης νερού 1-1 / 4 ίντσα | AB8QXB 26Χ110 1 1/4 LF223-S9.5 "1.25 "11 15 / 16 "1.25 "€1,550.90
WATTS 1 1/2 LF223-S Βαλβίδα ρυθμιστή πίεσης νερού 1-1 / 2 ίντσα | AB8QXC 26Χ111 1 1/2 LF223-S12.625 "1.5 "14.75 "1.5 "€1,563.19
WATTS 2 LF223-S Ρυθμιστής πίεσης νερού Βαλβίδα 2 ίντσες | AB8QXD 26Χ112 2 LF223-S14.13 "2"16.75 "2"€2,345.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 1 LF223-S Βαλβίδα ρυθμιστή πίεσης νερού 1 ίντσας
€770.81 /μονάδα