WATTS 2 LF223-S Ρυθμιστής πίεσης νερού Βαλβίδα 2 ίντσες | AB8QXD 26Χ112

WATTS 2 LF223-S Βαλβίδα ρυθμιστή πίεσης νερού 2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB8QXD Μοντέλο: 2 LF223-SΣταυρός: 26Χ112

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,345.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ρυθμιστή πίεσης νερού
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο
Τύπος σύνδεσηςFIP
Ύψος14.13 "
Μέγεθος εισόδου2"
Μήκος16.75 "
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγιστη. Θερμ.160 βαθμοί F
Μέγεθος εξόδου2"
Εύρος ρύθμισης πίεσης25 έως 75 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.38
Ύψος πλοίου (cm)41.91
Μήκος πλοίου (cm)52.07
Πλάτος πλοίου (cm)20.57
Κωδικός ΕΣ8481801095
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜέγεθος εισόδουΜήκοςΜέγεθος εξόδουΤιμή
WATTS 1/2 LF223-S Βαλβίδα ρυθμιστή πίεσης νερού 1/2 ίντσα | AB8QWY 26Χ107 1/2 LF223-S8.25 "1 / 2 "9"1 / 2 "€520.75
WATTS 3/4 LF223-S Βαλβίδα ρύθμισης πίεσης νερού, 3/4 ιντσών FNPT | AB8QWZ 26X108 3/4 LF223-S8.25 "3 / 4 "9"3 / 4 "€558.80
WATTS 1 LF223-S Ρυθμιστής πίεσης νερού Βαλβίδα 1 ίντσα | AB8QXA 26Χ109 1 LF223-S8.625 "1"10 15 / 16 "1"€770.81
WATTS 1 1/4 LF223-S Βαλβίδα ρυθμιστή πίεσης νερού 1-1 / 4 ίντσα | AB8QXB 26Χ110 1 1/4 LF223-S9.5 "1.25 "11 15 / 16 "1.25 "€1,550.90
WATTS 1 1/2 LF223-S Βαλβίδα ρυθμιστή πίεσης νερού 1-1 / 2 ίντσα | AB8QXC 26Χ111 1 1/2 LF223-S12.625 "1.5 "14.75 "1.5 "€1,563.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 2 LF223-S Βαλβίδα ρυθμιστή πίεσης νερού 2 ίντσας
€2,345.07 /μονάδα