WATTS Βαλβίδα ρυθμιστή πίεσης νερού από ορείχαλκο χωρίς μόλυβδο, για νερό, σειρά LF223S


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο , Τύπος σύνδεσης: FIP , Μέγιστη. Πίεση: 300 psi , Μέγιστη. Θερμ.: 160 βαθμοί F , Εύρος ρύθμισης πίεσης: 25 έως 75 psi
ΣτυλΜοντέλοΎψοςΜέγεθος εισόδουΜήκοςΜέγεθος εξόδουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
1/2 LF223-S
8.25 "1 / 2 "9"1 / 2 "€520.75
B
3/4 LF223-S
8.25 "3 / 4 "9"3 / 4 "€558.80
C
1 LF223-S
8.625 "1"10 15 / 16 "1"€770.81
A
1 1/4 LF223-S
9.5 "1.25 "11 15 / 16 "1.25 "€1,550.90
A
1 1/2 LF223-S
12.625 "1.5 "14.75 "1.5 "€1,563.19
D
2 LF223-S
14.13 "2"16.75 "2"€2,345.07

Βαλβίδα ρυθμιστή πίεσης νερού από ορείχαλκο χωρίς μόλυβδο, για νερό, σειρά LF223S

Οι ρυθμιστές πίεσης νερού Watt είναι κατάλληλοι για εφαρμογές σε θερμάστρες αποθήκευσης ζεστού νερού και πλυντήρια ρούχων για τη μείωση της εισερχόμενης πίεσης παροχής νερού. Ως αποτέλεσμα, αυτοί οι ρυθμιστές πίεσης έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν τα κατάντη υδραυλικά εξαρτήματα και να ελέγχουν την κατανάλωση νερού. Είναι σε θέση να αντέξουν πιέσεις τροφοδοσίας έως 300 psi και επιτρέπουν τη χειροκίνητη ρύθμιση της πίεσης εντός του εύρους των 25 - 75 psi. Αυτοί οι μειωτήρες πίεσης Watt διαθέτουν διάφραγμα ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες για συμβατότητα με ζεστό και κρύο νερό και ευαίσθητο ελατήριο με μεγάλη περιοχή διαφράγματος για ακριβή έλεγχο της πίεσης. Οι αφαιρούμενοι κάτοχοι δίσκων αυτών των ρυθμιστών επιτρέπουν τη συντήρηση ολόκληρης της μονάδας, καθώς και την αντικατάσταση του δίσκου χωρίς να χρειάζεται να αποσυναρμολογήσετε τη βαλβίδα πίεσης. Οι ρυθμιστικές βαλβίδες Watts LF223S Series είναι επίσης εξοπλισμένες με ανοξείδωτο ατσάλι διάτρητο φίλτρο φίλτρου για να αποτρέψουν την είσοδο μολυσματικών ουσιών και σφραγισμένο κλουβί ελατηρίου για προσβάσιμες εξωτερικές εγκαταστάσεις ή εγκαταστάσεις λάκκων. Η προαιρετική δυνατότητα παράκαμψης (σε επιλεγμένα μοντέλα) επιτρέπει τη ροή πίσω μέσω της βαλβίδας στην κύρια γραμμή παροχής όταν η πίεση στην έξοδο της βαλβίδας υπερβαίνει την πίεση στην κύρια παροχή. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των ρυθμιστών πίεσης νερού από ορείχαλκο χωρίς μόλυβδο, που διατίθενται σε συνδέσεις εισόδου και εξόδου FNPT Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;