WARREN-RUPP WR10PP5BPP9. Διπλή αντλία διαφράγματος, 5 Gpm Max., Ptfe, Σύνδεση πολλαπλής πολλαπλής θύρας, Μέγεθος 3/8 ίντσες | CH6RZL 2ERY8

WARREN-RUPP WR10PP5BPP9. Αντλία διπλής διαφράγματος, μέγιστο 5 Gpm, Ptfe, Σύνδεση πολλαπλής πολλαπλής θύρας, Μέγεθος 3/8 ίντσες

Είδος: CH6RZL Μοντέλο: WR10PP5BPP9.Cross Ref: 2ERY8
€595.05 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία διαφράγματος
Συμμόρφωση εταιρείαςCE.png
Μέγεθος εισόδου αέρα1/4 FNPT
Υλικό μπάλαςPTFE
Ελέγξτε το υλικό καθίσματοςPTFE
Στυλ σύνδεσηNPT
Ύψος5 23 / 32 "
Στέγαση ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Μέγεθος εισόδου / εξόδου3 / 8 "
Μήκος4 3 / 32 "
Πολλαπλή σύνδεσηΠολλαπλή
Μέγιστη. Ντία. Στερεά1 / 10 "
Μέγιστη. Ροή5 gpm
Μέγιστη. Ροή GPM6.8 gpm
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας100 psi
Μέγιστη. Θερμ.220 μοίρες φά
Τύπος λειτουργίαςΛειτουργεί με αέρα
Στεγνό αυτο-αστάρωμα8 πόδια.
Υγρό αυτοεμφανίσεως10 πόδια.
Τύπος βαλβίδας10 πόδια.
ΕΓΓΥΗΣΗ1 έτος
Πλάτος5 21 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΜέγεθος εισόδου / εξόδουΣυμμόρφωση εταιρείαςΥλικό μπάλαςΜήκοςΜέγιστη. Ντία. ΣτερεάΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςΤιμή
FLOJET D3231B5011A Διάφραγμα αντλία με κινητήρα 24vdc 3/8 In | AA2GQX 10Η913 D3231B5011AΑντλία διαφράγματος---7 15 / 16 "---€210.53
FLOJET LF222201D Διάφραγμα αντλία με κινητήρα 24vdc 35 Psi | AA2GQZ 10Η916 LF222201DΑντλία διαφράγματος---6 13 / 16 "---€111.00
VERSA-MATIC E5AP2R229C Αντλία διαφράγματος 12 Gpm 125 Psi | AF6XBJ 20LR16 E5AP2R229CΑντλία διπλού διαφράγματος1 / 2 "-Μπόνα Ν6.25 "1 / 16 "-125 psi€1,919.16
VERSA-MATIC E5AP6X669C Αντλία διαφράγματος 12 Gpm 125 Psi | AF6XBK 20LR17 E5AP6X669CΑντλία διπλού διαφράγματος1 / 2 "-Σαντοπρένη (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi€1,995.34
VERSA-MATIC E5AP5T559C Αντλία διαφράγματος 12 Gpm 125 Psi | AF6XBL 20LR18 E5AP5T559CΑντλία διπλού διαφράγματος1 / 2 "-PTFE6.25 "1 / 16 "-125 psi€2,098.64
VERSA-MATIC E5SP2R229C Αντλία διαφράγματος 12 Gpm 125 Psi | AF6XBM 20LR19 E5SP2R229CΑντλία διπλού διαφράγματος1 / 2 "-Μπόνα Ν6.25 "1 / 16 "-125 psi€3,723.69
VERSA-MATIC E5SP6X669C Αντλία διαφράγματος 12 Gpm 125 Psi | AF6XBN 20LR20 E5SP6X669CΑντλία διπλού διαφράγματος1 / 2 "-Σαντοπρένη (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi€3,597.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WARREN-RUPP WR10PP5BPP9. Αντλία διπλής διαφράγματος, μέγιστο 5 Gpm, Ptfe, Σύνδεση πολλαπλής πολλαπλής θύρας, Μέγεθος 3/8 ίντσες
€595.05 /μονάδα