Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS WCMW040202 WCD10 Ένθετο περιστροφής καρβιδίου Αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2WEF Μοντέλο: WCMW040202 WCD10Cross Ref: 30FW47

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€154.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστροφή Εισαγωγής
Αριθμός ANSIWCMW2 (1.5) 0.5
ΕπένδυσηΟχι αλειμμένος
Κατεύθυνση κοπήςΟυδέτερος
ΒαθμόςWCD10
Εγγεγραμμένος κύκλος1 / 4 "
Εισαγωγή υλικούΚαρβίδιο
Εισαγωγή σχήματοςTrigon
Εισαγωγή μεγέθους21.50.5
Εισαγωγή πάχους0.093 "
Αριθμός ISOWCMW040202WCD10
Στυλ συναρμολόγησηςΒιδωτό σφιγκτήρα
Αριθμός άκρων3
Πρωτογενής εφαρμογήΤραχύ
ΤσουγκράναΘετικός
Ανακούφιση γωνίαςΠτυχία 7
ΣτυλWCMW

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.063
Ύψος πλοίου (cm)1.5
Μήκος πλοίου (cm)4.19
Πλάτος πλοίου (cm)3.99
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Λεπτομέρειες:

    • Συμβατότητα προς τεμάχιο εργασίας: Nonferrous (N)
    • Συμβατότητα με χάλυβα: Όχι
    • Ανοξείδωτη (M) Συμβατότητα: Όχι
    • Χυτοσίδηρος (K) Συμβατότητα: Όχι
    • Μη σιδηρούχα (N) Συμβατότητα: Ναι
    • Super Alloy (S) Συμβατότητα: Όχι
    • Σκληρυμένη (H) Συμβατότητα: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ANSIΒαθμόςΕισαγωγή μεγέθουςΕισαγωγή πάχουςΤιμή
WALTER TOOLS WCMW040202 WCB50 Καρβίδιο περιστροφικό ένθετο Σκληρυμένο υλικό | AF9NFH 30FW46 WCMW040202 WCB50WCMW2 (1.5) 0.5WCB5040.093 "€111.79
WALTER TOOLS WCMW040204 WCB50 Ένθετο περιστροφής καρβιδίου Σκληρυμένο υλικό | AF9NFJ 30FW48 WCMW040204 WCB50WCMW2 (1.5) 1WCB5040.093 "€111.79
WALTER TOOLS WCMW040204 WCD10 Καρβίδιο Τόρνερ Ένθετο Αλουμίνιο | AF9NFK 30FW49 WCMW040204 WCD10WCMW2 (1.5) 1WCD1040.093 "€154.64
WALTER TOOLS WCMW050304 WCB50 Ένθετο περιστροφής καρβιδίου Σκληρυμένο υλικό | AF9NFL 30FW50 WCMW050304 WCB50WCMW2.5 (2) 1WCB5050.125 "€111.79
WALTER TOOLS WCMW050304 WCD10 Καρβίδιο Τόρνερ Ένθετο Αλουμίνιο | AF9NFM 30FW51 WCMW050304 WCD10WCMW2.5 (2) 1WCD1050.125 "€160.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS WCMW040202 WCD10 Ένθετο περιστροφής καρβιδίου Αλουμίνιο
€154.64 /μονάδα